カテゴリ
- 制御機器(460)
- 電気材料(18)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 河村電器産業(194)
- 日東工業(68)
- 三菱電機(51)
- omron(オムロン)(30)
- CKD(27)
- バクマ工業(27)
- ATEN(26)
- 泰和電器(17)
- テンパール工業(16)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- SUZUKID(スズキッド)(10)
- 日立産機システム(10)
- アメリカン電機(10)
- エスコ(8)
- スリーピース(8)
- StarTech.com(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- Nikon(ニコン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(97)
「a100p」の検索結果

BCWA-100 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボックス内取付用ブレーカー電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781箱(10本)3日以内出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。長さ(mm)2367質量(g)582口金R17d定格消費電力(W)100全光束(Lm)8940定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)38色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
集電アーム 4P100A600V
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
...