カテゴリ

  • 制御機器(587)
  • 空調・照明・電設資材(398)
  • 電気材料(46)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 電動工具(12)
  • 家電(11)
  • 住設機器(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 安全用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(90)
  • SMC(9,633)
  • エスコ(7,749)
  • MAZDA(マツダ)(6,174)
  • ホンダ(4,775)
  • ニッサン(3,280)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,828)
  • Kawasaki(1,571)
  • BIGM(丸山製作所)(1,223)
  • RS PRO(941)
  • トヨタ(851)
  • YAMAHA(ヤマハ)(838)
  • AMPHENOL(725)
  • ミツビシ(664)
  • コガネイ(613)
  • スバル(528)
  • CKD(458)
  • 大阪魂(419)
  • omron(オムロン)(325)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(256)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(89)
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a8」の検索結果

1,083件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントボックス 電源用70A8P Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス 電源用70A8P

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付質量(kg)2.7定格入力電圧(V)100
  • BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)

    BN8A232004用キー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合機種BN8A232004
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
    寸法(mm)120×70プレート形状1連用使用場所住宅、事務所耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    マットグレー
  • 75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック)

    75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
    仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア材質鋼板幅(mm)460質量(kg)18オフホワイト高さ(mm)695奥行(mm)496(据付必要596)定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695冷却方式直冷式冷媒ノンフロン外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)695扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)496定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート(1連用)

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    409税込450
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート3連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート3連用

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ネームカード印刷ツール用無地ネームカード Panasonic(パナソニック)

    ネームカード印刷ツール用無地ネームカード

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1セット(5シート)
    当日出荷
  • フォトカプラ Panasonic(パナソニック)

    フォトカプラ

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様●APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能●コード番号:444-835アズワン品番65-7257-10
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
    用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどにチャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
  • アドバンスS ネームカード1型(41種) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS ネームカード1型(41種)

    Panasonic(パナソニック)
    509税込560
    1枚
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26クリア電球

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途60形相当定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8.1全光束(Lm)810電球形状一般球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PAリレー Panasonic(パナソニック)

    PAリレー

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(100個)
    4日以内出荷
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)143幅(mm)73高さ(mm)249差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54付属品電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケーストラスコ品番118-9895質量(kg)9.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000締付ボルト(本数)普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900
  • デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    デュアル18V/14.4V全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
    長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
  • 天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形 Panasonic(パナソニック)

    天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
    材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)8検知方式熱線レベル変化分検知方式適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチ+コンセント 2連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチ+コンセント 2連用

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
    材質ABS樹脂プレート形状2連用寸法(mm)120×116使用場所住宅、事務所耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~+40推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
  • SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)

    SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)

    Panasonic(パナソニック)
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です
  • Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB471V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB471V

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様パナソニック1206 ERA8A金属薄膜チップ抵抗器. 高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 高性能のチップ抵抗器です。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 電力定格: 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB124V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB124V

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)120定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB201V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB201V

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • セレクト簡易耐火スイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    セレクト簡易耐火スイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
    材質ABS樹脂プレート形状1連用寸法(mm)120×70使用場所住宅、事務所耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~+40推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
  • Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB202V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB202V

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 200kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB204V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB204V

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトスイッチ+コンセントプレート(2連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトスイッチ+コンセントプレート(2連用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート(2連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート(2連用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CONTBUSAケーブル Panasonic(パナソニック)

    CONTBUSAケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱
    5日以内出荷
  • ライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
    規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
  • 補修塗料 Panasonic(パナソニック)

    補修塗料

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    サイズ(Archi-spec TOI)AG120質量(g)80適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート4連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート4連用

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
...