カテゴリ

  • 電気材料(214)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 防災用品(26)
  • 安全用品(21)
  • 制御機器(20)
  • 建築金物(5)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(270)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(425)
  • MAZDA(マツダ)(519)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(686)
  • Qlight(387)
  • RS PRO(814)
  • TRUSCO(373)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](639)
  • イトーキ(1,445)
  • エスコ(872)
  • エレコム(398)
  • オカムラ(岡村製作所)(811)
  • コクヨ(724)
  • シンワ測定(375)
  • パール金属(458)
  • ミツビシ(560)
  • 三菱ふそう(819)
  • 山崎実業(444)
  • 福井クラフト(3,182)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs」の検索結果

特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
416件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • マイクロスイッチ プランジャーピン スルーホール Panasonic(パナソニック)

    マイクロスイッチ プランジャーピン スルーホール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    。ターコイズスイッチ(IP67)。ターコイズブルーシールスイッチ、過酷な環境で高い耐久性 スイッチ機構は超音波延伸加工で完全シールド 2色成形エラストマテクノロジー、業界初 等級保護: IP67。端子タイプの端子には適用されません。
    仕様コード番号:352-5170アクチュエータの種類ピン押釦端子形状リード線付き下出し保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)100以下(DC6~8V1A電圧降下法による)操作力(N)(最大)0.98取付ピッチ(mm)M2.3:9.5接触形式切換型定格抵抗負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.4定格誘導負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.05最大開閉頻度(回/分)120適合締付トルク(N・m[kgf・cm])M1.2:0.098以下、M2.3/M3:0.29以下アズワン品番65-7839-43動作までの動きPT(最大)0.6mm動作位置OP(mm)8.4±0.3動作後の動き(OT)(最小)0.4mm応差の動き(MD)(最大)0.1mm耐電圧(V)非連続端子間AC1000/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間ターミナルタイプスルーホールリリース力(N)(最小)0.15許容操作速度(m/s)0.001~0.5材質(接点)AgNi合金機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
  • Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー Pre-wired Panasonic(パナソニック)

    Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー Pre-wired

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    仕様末端様式:Pre-wiredアクチュエータの種類ローラレバー接点構成SP-CO操作力(N)0.39材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命5 x 10^6OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは 19.8 x 11.1 x 6.4 mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。 主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。. サブミニチュアサイズ シール構造 エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 低レベル回路タイプの拡張動作温度範囲(℃)-40 → +85IP等級IP67コンタクト定格電流(A)2@30Vdc/250Vcリリース力(N)0.034最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • ドロヨケセット Panasonic(パナソニック)

    ドロヨケセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質樹脂製色ブラック
  • フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(134件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40
  • フルカラーモダン カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
  • コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    プレートラウンド
  • アドバンスコンセントプレート3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート3コ用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連3コ用
  • コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プレートラウンド
  • コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
  • ブランクチップ Panasonic(パナソニック)

    ブランクチップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1個ほか
    当日出荷
    材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~40
  • アドバンススイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンススイッチプレート(1連用)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連用
  • 自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976アズワン品番65-8069-98
  • コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエアスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂プレートスクエア
  • コスモシリーズ スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエアコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プレートスクエア
  • フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンセントプレート材質ABS樹脂プレートコンセントプレート
  • 自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979アズワン品番65-8069-75
  • 防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)

    防雨入線カバー

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
    用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。タイプ露出・埋込両用奥行(mm)56
  • 防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820 Panasonic(パナソニック)

    防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    JIS C0920保護等級3級防雨形。 本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。 120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。 設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。 120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。 屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。 ●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
    付属品取扱説明書×1冊種別L級(2kΩ、3.3kΩ、10kΩ接続時)、M級(20kΩ接続時)質量(kg)約1.2形式密閉形使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む)仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形 前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色)、取付金具 :ステンレス鋼周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)90(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5(1m/0.5W)、94.5(1m/1W)、98.6(1m/3W)、100.7(1m/5W)スピーカー使用:10cmコーンスピーカー指向角(°)水平:120、垂直:90定格入力(W)5指向性X防水保護等級IPX3設置形態露出形音響パワーレベル(dB)94(1W)入力インピーダンス(kΩ)2、3.3、10、20
  • アドバンスコンセントプレート6コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート6コ用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレート形状2連6コ用
  • アドバンスコンセントプレート4コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート4コ用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンススイッチプレート(2連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンススイッチプレート(2連用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    プレート形状2連用
  • フルカラーワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーワンタッチモダンプレート

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートワンタッチモダンプレート
  • アドバンスコンセントプレート1コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート1コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレート形状1連1コ用
  • 埋込通線カバー Panasonic(パナソニック)

    埋込通線カバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    適合機種WTC7101W材質ABS樹脂色ホワイト
  • 大穴テレホンガイド(Φ16) Panasonic(パナソニック)

    大穴テレホンガイド(Φ16)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 2線式リモコンスイッチ1コ用 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンスイッチ1コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数1個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • 住設機器用フルカラーモダンプレート Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラーモダンプレート

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂色ミルキーホワイト
  • JEMーAアダプタ Panasonic(パナソニック)

    JEMーAアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    当日出荷
    本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。 接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。 (電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
    材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約55(ケーブルを含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く)周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと)周囲温度(℃)-10~60
  • 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類露出形ねじ寸法M3.5締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
    付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です
    質量(g)ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず)外形寸法(mm)ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)電源ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本本体寸法(mm)ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)照明装置玄関子機:LEDライト(照明用)取付け方法玄関子機:付属の取付けカバーを使用材質(表面)ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂周囲温度(℃)ドアホン親機:0~40、玄関子機:-10~50無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)玄関子機:1(カメラから約50cm以内)画面仕様ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ湿度(%)ドアホン親機・玄関子機:90以下
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ラウンド形
    材質ABS樹脂色ホワイト
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    1連用/3コ用。スクエア形
    材質ABS樹脂色ホワイト
  • Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    適合WK2103、WK4102K、WK4105、WK4106、WP9131K、EE4353、EE4413K、EE6315材質ABS樹脂色ミルキーホワイト
  • 自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:173-8928アズワン品番65-8058-16
  • フルカラーモダン腰高プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン腰高プレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷
    用途腰高プレート材質ABS樹脂色ミルキーホワイト
  • テレホンガイド Panasonic(パナソニック)

    テレホンガイド

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1個
    当日出荷
    仕様標準穴材質ABS樹脂