LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)当日出荷
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)26.6首振角度(°)90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)配光角度(°)14~34回転角度(°)水平:360調光の可否否
LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)6.9首振角度(°)90取付場所天井面取付専用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)水平:360
信号変換インターフェース・LED用Panasonic(パナソニック)当日出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
LED電球SPハロゲン電球タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
LEDホスピタルブラケットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDソケッタブルシーリングライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
電球のように手軽に換えられるあかり。高さ10cmの薄型シーリングライト。LEDソケッタブルはランプのようなソケット式。交換性能にこだわった、滑り止めリブと指がしっかりかかる突起のダブル設計で、簡単に光源が交換できます。出しろを抑えた設計で低い天井でも圧迫感のない空間を実現します。光源を取り替えるだけで、目的に応じた最適な照明空間を実現でき、器具・工事コストを削減可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)AC100~242質量(kg)1直径(Φmm)140高さ(mm)100直下近接限度(cm)10取付面位置天井面取付
LEDスポットライト用電源Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
入力電圧(V)AC100~242電圧(V)AC100~242仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97高さ(mm)52周囲温度(℃)-20~35
ライトコントロール(LED(LC)用)Panasonic(パナソニック)当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120定格電圧(V)AC100定格容量2A(ただし電源ユニット最大10台まで)プレートコスモシリーズワイド21ラウンドタイプ付
LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)15.3首振角度(°)約90機能配光調整機能(13~32度)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)(水平)約360演色指数(Ra)95調光の可否可
LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)幅(mm)213高さ(mm)290電圧(V)AC100~242
LEDキッチンライトPanasonic(パナソニック)欠品中
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.2色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1100
LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
用途一般屋外用(防雨型)器具です全長(mm)1300±10(灯具含む)電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3保護等級IP23光源寿命40000h入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ全周配光
コスモワイドLED埋込調光スイッチPanasonic(パナソニック)当日出荷
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)AC100幅(mm)70長さ(mm)120厚さ(mm)46.2機能下限照度設定付属品プレート色ホワイト
LED消化栓表示灯Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。
南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。
用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ166質量(kg)1.7高さ(mm)100タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LED電球軒下用シーリングPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質(パネル)アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.2直径(Φmm)212高さ(mm)155材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上)取付方式直付型電圧(V)AC100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)防塵防水性能防雨型トランスランプ別売(E26)取付面位置天井面取付
LED電源ユニット無線調光タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】Panasonic(パナソニック)当日出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
アーキフレーム LEDユニットFPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)1.7色クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×30×180
アーキフレーム LEDユニットCPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1.4色クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
アーキフレーム LEDユニットDPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1色クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×125
アーキフレーム LEDユニットALPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1.3色クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
信号変換インターフェース・LED電球用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
LEDダウンシーリング60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LED電球1灯ペンダントPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
消費電力(W)10.9電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/LED電球専用商品幅(mm)Φ440質量(kg)1.6高さ(mm)220全高(mm)600~2000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110入力電流(A)0.182LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)84調光の可否否
LEDペンダント60形温白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチPanasonic(パナソニック)当日出荷
アドバンスシリーズ
用途LED調光スイッチ仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器・3路配線対応形色マットホワイトタイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作ロータリー式適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
アーキフレーム LEDユニットBPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1.4色クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
アーキフレーム LEDユニットARPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1.3色クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
LED電球アクアタイトSPPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)AC100仕様ボルト取付仕様材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)構造防湿型・防雨型首振角度(°)115保護等級IP43防湿LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプ7.6WLED電球(下方向タイプ)用(E26)、7.1WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)パッキン防湿強化パッキン採用パネルテフロン膜付ガラス(透明)取付面位置壁面・天井面取付可能