カテゴリ

  • 制御機器(545)
  • 空調・照明・電設資材(509)
  • 電気材料(309)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 家電(38)
  • 電動工具(25)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 医療(20)
  • 安全用品(19)
  • 防犯用品(15)
  • メカニカル部品(9)
  • 防災用品(9)
  • カー用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 事務用品(2)
  • 理美容(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(33)
  • 三菱電機(8,212)
  • メディアカバーマーケット(2,942)
  • KITACO(2,905)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,857)
  • omron(オムロン)(1,748)
  • NACHI(不二越)(1,219)
  • ホンダ(1,150)
  • NAC(長堀工業)(1,045)
  • 住友電工ハードメタル(918)
  • IDEC(和泉電気)(905)
  • MAD MAX(マッドマックス)(905)
  • エスコ(891)
  • オカムラ(岡村製作所)(867)
  • OVER RACING(841)
  • ACE(エース)(839)
  • コガネイ(782)
  • タカチ電機工業(675)
  • ダイヤトレンド(651)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(201)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac」の検索結果

関連キーワード
1,614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
  • ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷
  • ザ・タップZ(ACアダプター対応) Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップZ(ACアダプター対応)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
    スイッチ個別スイッチ
  • CF-SV/LV共通専用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    CF-SV/LV共通専用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
  • ACアダプター(USB Power Delivery対応) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター(USB Power Delivery対応)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
  • ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1箱
    5日以内出荷
    マルチリモコンマイクWR-MC100A専用のACアダプターです。(WZ-MC100B) コンバーチブルカメラ及びその周辺機器、マルチパーパスカメラ及びその周辺機器、ライブスイッチャー用のACアダプターです。(AW-PS551)
  • ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、410D、300Dコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンセント部)44×30×60 ※コンセント端子、コード部除く
  • ACアダプター(USB PD対応) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター(USB PD対応)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • 24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
    仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台種別24時間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)230周波数(Hz)50-60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC200接点構成1c方式全設定子埋込方式精度電源周波数に同期外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC170-230使用周囲湿度85%以下抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10回路数1停電補償時間設定最小単位15回路構成別回路型(無電圧)
  • レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード サイドフード ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品
    質量(kg)17.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211
  • パイプファン 本体スイッチ付 ACモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 ACモーター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)97
  • ガス当番 LPガス用 AC100 コード Panasonic(パナソニック)

    ガス当番 LPガス用 AC100 コード

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード サイドフード ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
    材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160油捕集効率(%)約60
  • レンジフード センターフード ACモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード センターフード ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
    仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150油捕集効率(%)約60
  • Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
  • PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)

    PLCアダプター用同軸コンバータ(AC100V~242V)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター使用温度範囲(℃)-20~+60定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 吊り下げ AC電動ドライバー Panasonic(パナソニック)

    吊り下げ AC電動ドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
    用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定全長(mm)271ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3Aグリップ径(Φmm)38コード長さ(m)ドライバーコード:2モーターブラシレスモーター機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク)保証期間1年間出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフブックFZ-S1Aシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    タフブックFZ-S1Aシリーズ用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    タフブックFZ-S1Aシリーズ用ACアダプター。
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)AC:約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242V Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242V

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • LEDシーリングファンAC Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングファンAC

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • PLCアダプター用同軸コンバータ(フィルタ付)(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)

    PLCアダプター用同軸コンバータ(フィルタ付)(AC100V~242V)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター使用温度範囲(℃)-20~+60定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 ) Panasonic(パナソニック)

    24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 )

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC Panasonic(パナソニック)

    SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • 天井センサSW子器子器増設AC100V200V Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器子器増設AC100V200V

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ  埋込 電子浴室換気スイッチ AC/DCモータータイプ両用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ AC/DCモータータイプ両用

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242 Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • 気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気注意ラベルは、本体に同梱。
    仕様セントラル換気ファン、24時間常時換気推奨質量(kg)6.7風量(m3/h)<浴室側吸込>(強)22/24(中)-/-(弱)-/-
  • 警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
    付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方操作電圧(V)DC5/約3mA
  • 24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路) Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型寸法(mm)外形:H180×W123×D52定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • 気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気注意ラベルは、本体に同梱。
  • 警報ランプ屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ屋側用AC/DC12V

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)操作電圧(V)DC5/約3mA
  • アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ ほたるスイッチ AC/DCモーター両用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ ほたるスイッチ AC/DCモーター両用

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    負荷容量AC100~242V 6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付材質本体:ABS樹脂ミルキーホワイト質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)通常時0.3、警報時1電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
...