カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BOURNS(9)
- EAO(8)
- EPCOS(3)
- LITTELFUSE(3)
- onsemi(4)
- RS PRO(9)
- SAMTEC(4)
- SMC(11)
- TDKラムダ(6)
- アズワン(4)
- アルス(イーター電機)(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- フルーク(FLUKE)(44)
- 三菱電機(4)
- 日伸理化(4)
- 日本ケミコン(7)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ブランドをもっと見る
「ac175」の検索結果

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)欠品中パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7208-94
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 1.3nF, ERZV20D271
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(2個)7日以内出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.6寸法(mm)21.5(Dia.)×5.6直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:100シリーズV静電容量1.3nF制限電圧(V)455最大定格電圧(V)AC:175、直流:225バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)10000リード間隔(mm)10
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781袋(1000個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 1.3nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.3nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.6mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-6912-53