カテゴリ
- 制御機器(7)
- 整備工具・収納(5)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BOURNS(11)
- EAO(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(75)
- LITTELFUSE(7)
- NEC(20)
- onsemi(10)
- RS PRO(11)
- SAMTEC(9)
- SMC(13)
- TDKラムダ(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- アズワン(7)
- イーター電機工業(14)
- エスコ(9)
- フエニックス・コンタクト(6)
- フルーク(FLUKE)(63)
- 日本ケミコン(18)
- 長野計器(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ac175」の検索結果

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)欠品中パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7208-94
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 1.3nF, ERZV20D271
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(2個)7日以内出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.6寸法(mm)21.5(Dia.)×5.6直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:100シリーズV静電容量1.3nF制限電圧(V)455最大定格電圧(V)AC:175、直流:225バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)10000リード間隔(mm)10
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781袋(1000個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 1.3nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.3nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.6mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-6912-53
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 640pF, ERZV14D271
Panasonic(パナソニック)取扱停止中仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.2寸法(mm)15.5(Dia.)×5.2直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量640pF制限電圧(V)455最大定格電圧(V)AC:175、直流:225バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 530pF, ERZE10A271
Panasonic(パナソニック)取扱停止中仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE10. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)35厚さ(mm)5.7寸法(mm)11.5(Dia.)×5.7直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量530pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455最大定格電圧(V)AC:175、直流:225バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)4500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 350pF, ERZV10D271
Panasonic(パナソニック)取扱停止中仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5.2寸法(mm)11.5(Dia.)×5.2直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量350pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455最大定格電圧(V)AC:175、直流:225バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 150pF, ERZV07D271
Panasonic(パナソニック)取扱い終了仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.8寸法(mm)8.5(Dia.)×4.8直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量150pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455最大定格電圧(V)AC:175、直流:225バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)1750リード間隔(mm)5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 530pF 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)取扱い終了金属酸化物バリスタZNRシリーズE10。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:530pF●長さ:35mm●厚さ:5.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.7mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7145-73
XZ用ACアダプター
Panasonic(パナソニック)取扱い終了電源用品.XZ用ACアダプター仕様●製品タイプ:AC/DC電源●出力:16V、2.8A●外形寸法:幅90mmx奥行37.8mmx高さ27.4mm(ウオールマウントなしの場合)、●質量:約175g●ウォールマウント:20g●電源コード:約60g●CF-XZシリーズ専用。他シリーズのACアダプターとは挿入口のサイズが異なるため、代用できません。●コード番号:MD10DTY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-27
Let’s note XZ6 店頭(Core i5-7200U/SSD256GB/W10Pro64/12.0QHD/ブラック/OFHB2019/LTE)
Panasonic(パナソニック)取扱い終了多才なるクリエイティブ2in1 着脱式モバイルがビジネスの可能性を拓く付属品キーボードベース用バッテリーパック[L]、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、アクティブペン(単6アルカリ電池1本・替え芯1本)、専用布、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等質量(kg)パソコン本体:約1.224(付属バッテリーパック(L)(約230g)装着時)、タブレット部:約0.665質量(g)ACアダプター:約175(ウォールマウントプラグ(約20g)電源コード(約60g)除く)電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.8A、電源コードは100V専用【バッテリー】キーボードベース:バッテリーパック(L):7.6V リチウムイオン・定格容量5200mAh、タブレット部:内蔵バッテリー(L)(交換不可)7.6V(リチウムイオン)・定格容量3540mAh表示方式12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット)、静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付センサー照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー/加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.5×223.7×22(タブレット部:286.5×206.2×9.5)(突起部除く)最大消費電力(W)約45インターフェース【キーボードベース】USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)【タブレット部】USB3.1 Type-Cポート/ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーメインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)使用CPUインテル Core i5-7200U プロセッサーインテルスマートキャッシュ3MB、動作周波数2.50GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10GHz)省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 N区分0.023充電時間(時間)本体:約2.5時間(電源OFF時)、約3.5時間(電源ON時)、タブレット部:約2.5時間(電源OFF時)、約2.5時間(電源ON時)色(本体)ブラック液晶表示2160×1440ドット:約1677万色OSWindows10 Pro 64bitグラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス620(CPUに内蔵)ビデオメモリー(MB)最大4169(メインメモリーと共用)ワイヤレス通信インテル Dual Band Wireless-AC 8265セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイス静電タッチパネル(10フィンガー対応、アクティブペン対応)/ホイールパッドメモリーカード【キーボードベース】SDメモリーカード×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-Ⅱ高速転送対応)【タブレット部】nano SIMカードスロットBluetoothBluetooth v4.2[対応プロファイル]【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)【Low Energy】HOGP(Host)サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカーLAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac 準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)カメラ仕様顔認証対応カメラ(フロント)、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル(約207万画素)リアカメラ:最大 3200x2400ピクセル(約800万画素)内蔵マイクアレイマイク光学ドライブ搭載なし
Let’s note XZ6 店頭(Core i5-7200U/SSD256GB/W10Pro64/12.0QHD/シルバー/OFHB2019)
Panasonic(パナソニック)取扱い終了多才なるクリエイティブ2in1 着脱式モバイルがビジネスの可能性を拓く付属品キーボードベース用バッテリーパック[S]、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、アクティブペン(単6アルカリ電池1本・替え芯1本)、専用布、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等質量(kg)パソコン本体:約1.029(付属バッテリーパック(S)(約140g)装着時)、タブレット部:約0.56質量(g)ACアダプター:約175(ウォールマウントプラグ(約20g)電源コード(約60g)除く)電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.8A、電源コードは100V専用【バッテリー】キーボードベース:バッテリーパック(S):7.6V リチウムイオン・定格容量2600mAh、タブレット部:内蔵バッテリー(S)(交換不可)7.6V(リチウムイオン)・定格容量1770mAh表示方式12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット)、静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付センサー照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー/加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.5×223.7×22(タブレット部:286.5×206.2×9.5)(突起部除く)最大消費電力(W)約45インターフェース【キーボードベース】USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)【タブレット部】USB3.1 Type-Cポート・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーメインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)使用CPUインテル Core i5-7200U プロセッサーインテルスマートキャッシュ3MB、動作周波数2.50GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10GHz)省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 N区分0.023充電時間(時間)本体:約2.5時間(電源OFF時)、約2.5時間(電源ON時)、タブレット部:約2.5時間(電源OFF時)、約2.5時間(電源ON時)色(本体)シルバー液晶表示2160×1440ドット:約1677万色OSWindows10 Pro 64bitグラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス620(CPUに内蔵)ビデオメモリー(MB)最大4169(メインメモリーと共用)ワイヤレス通信インテル Dual Band Wireless-AC 8265セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイス静電タッチパネル(10フィンガー対応、アクティブペン対応)/ホイールパッドメモリーカード【キーボードベース】SDメモリーカード×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-Ⅱ高速転送対応)BluetoothBluetooth v4.2[対応プロファイル]【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)【Low Energy】HOGP(Host)サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカーLAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac 準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)カメラ仕様顔認証対応カメラ(フロント)、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル(約207万画素)リアカメラ:最大 3200x2400ピクセル(約800万画素)内蔵マイクアレイマイク光学ドライブ搭載なし