カテゴリ

  • 防犯用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • EPCOS(67)
  • SMC(60)
  • 長野計器(56)
  • CKD(25)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • トヨタ(13)
  • KEMET(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • RS PRO(8)
  • エレコム(6)
  • 三菱電機(5)
  • RADIALL(5)
  • PR Electronics(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • NEC(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 共立電子産業(2)
  • SAMTEC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac20-b」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱線式検知器(ワイド型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ワイド型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~4P切替形状ワイド型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)12検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア34本取付可能高さ(cm)200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。)動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(スポット型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(スポット型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
欠品中
仕様パルスカウント:1P~4P切替形状スポット型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)5検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア20本(角型)取付可能高さ(cm)200~500動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(カーテン型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(カーテン型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~2P切替形状カーテン型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)10検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア2枚取付可能高さ(cm)200~300動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(ラウンド型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ラウンド型)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
欠品中
検知エリア内の温度変化を検出して、侵入者を検知。 NaPiOnセンサの採用で大幅に小型化しました。
仕様パルスカウント:2P~5P切替形状ラウンド型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)20動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)Φ20検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア68本取付可能高さ(cm)200~300動作電圧(V)DC9~3 無極性
メンズヘアーカッター (シルバー調) Panasonic(パナソニック)メンズヘアーカッター (シルバー調)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
刈り残しを低減する「プレシジョンカッティングブレード」手軽にボリューム調整できる「ナチュラルアタッチメント」ウォータースルー洗浄&防水設計
付属品アタッチメントA(1~10mm),アタッチメントB(11~20mm),ナチュラルアタッチメント,オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター,ポーチシルバー調電源(V)AC100~240 (自動電圧切替付)電源8時間充電・交流式本体質量(g)157(アタッチメント含まず)連続使用時間フル充電で連続40分間使用可能本体寸法(cm)高さ17.3×幅5.1×奥行4.4防水
JT-Vリレー Panasonic(パナソニック)JT-VリレーPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(50個)
42日以内出荷
耐サージ電圧:6kVの高耐圧設計&CHAR(10)& 高容量:最大開閉能力は30A 277V AC(1a)&CHAR(10)& プリント板型/TMP型
用途インバータ、溶接機など高負荷開閉が必要な機器規格UL/C-UL