カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(13)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • PR Electronics(3)
  • 三菱電機(2)
  • KEMET(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 岩崎電気(1)
  • EPCOS(1)
  • Newland(1)
  • MuSE(タキヤ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac20b-b」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱線式検知器(ワイド型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ワイド型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~4P切替形状ワイド型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)12検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア34本取付可能高さ(cm)200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。)動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(スポット型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(スポット型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
欠品中
仕様パルスカウント:1P~4P切替形状スポット型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)5検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア20本(角型)取付可能高さ(cm)200~500動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(カーテン型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(カーテン型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~2P切替形状カーテン型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)10検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア2枚取付可能高さ(cm)200~300動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(ラウンド型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ラウンド型)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
欠品中
検知エリア内の温度変化を検出して、侵入者を検知。 NaPiOnセンサの採用で大幅に小型化しました。
仕様パルスカウント:2P~5P切替形状ラウンド型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)20動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)Φ20検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア68本取付可能高さ(cm)200~300動作電圧(V)DC9~3 無極性