カテゴリ

  • 空調・電設資材(184)
  • 電気材料(95)
  • 制御機器(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(25)
  • フエニックス・コンタクト(3,145)
  • ミツビシ(1,655)
  • 三菱ふそう(1,065)
  • 日野自動車(661)
  • トヨタ(550)
  • イチネンTASCO(428)
  • ABRACON(399)
  • エスコ(379)
  • RS PRO(280)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(275)
  • ニッサン(235)
  • SPARKFUN(230)
  • いすゞ自動車(229)
  • MAZDA(マツダ)(208)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(184)
  • DIA-COMPE(176)
  • MARWI(154)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acon」の検索結果

関連キーワード
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプセットPanasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
丸型アップコン 2コ口 Panasonic(パナソニック)丸型アップコン 2コ口Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)室外機樹脂置台Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
エアコン用シールパテ Panasonic(パナソニック)エアコン用シールパテPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
299税込329
1個(200g)
当日出荷
エアコン用シールパテ
材質ポリブテン樹脂製
樹脂製据付台 Panasonic(パナソニック)樹脂製据付台Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100高さ(mm)90
フリージョイントL Panasonic(パナソニック)フリージョイントLPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント長さ(mm)1000
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
非粘着テープ Panasonic(パナソニック)非粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)18
丸型アップコン 1コ口 アース付 Panasonic(パナソニック)丸型アップコン 1コ口 アース付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック)F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口丸型適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
粘着テープ Panasonic(パナソニック)粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
789税込868
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
断熱ドレンホース Panasonic(パナソニック)断熱ドレンホースPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)断熱材:6
F型アップコン住宅用 防気カバー Panasonic(パナソニック)F型アップコン住宅用 防気カバーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
樹脂置台 Panasonic(パナソニック)樹脂置台Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGOPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
室外機屋根置台縦置 一般地用 Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台縦置 一般地用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ブランクキャップ Panasonic(パナソニック)ブランクキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
室外機屋根置台横置 スピード施工一般地 Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台横置 スピード施工一般地Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
据付台固定金具セット(2コ入) Panasonic(パナソニック)据付台固定金具セット(2コ入)Panasonic(パナソニック)
869税込956
1箱(2個)
3日以内出荷
空気清浄機脱臭フィルター Panasonic(パナソニック)空気清浄機脱臭フィルターPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
アズワン品番65-0340-95
角型アップコン2個用 Panasonic(パナソニック)角型アップコン2個用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
樹脂製据付台3型 L350 Panasonic(パナソニック)樹脂製据付台3型 L350Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個
3日以内出荷
室外機屋根置台横置 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台横置 ZAM+DISGOPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
据付台2型 L450 Panasonic(パナソニック)据付台2型 L450Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ジョイントサドル Panasonic(パナソニック)ジョイントサドルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル寸法A(mm)56
フロアコンスクエアプレート Panasonic(パナソニック)フロアコンスクエアプレートPanasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
空気清浄機集塵フィルター Panasonic(パナソニック)空気清浄機集塵フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
予約販売
アズワン品番65-0340-97
住宅用 F型アップコン Panasonic(パナソニック)住宅用 F型アップコンPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
仕様2P 15A 125V丸型コンセント個数2コ口
化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック)化粧プレート(スリーブ用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)120
フロアコンスクエアLフロアプレート Panasonic(パナソニック)フロアコンスクエアLフロアプレートPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質アルミ製
アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック)アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
フラット型フロアコン Panasonic(パナソニック)フラット型フロアコンPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
予約販売
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用極数接地2P種類フロアコンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15タイププラグ収納型フラット型フロアコン種別抜け止めアース付2コ口コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数1
配管穴用パイプ Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまでアイボリー
フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック)フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付)Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用種類フロアコンセント仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)種別1コ用
片サドル(被覆銅管用) Panasonic(パナソニック)片サドル(被覆銅管用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス有効内径(mm)Φ40~60
フロアコンスクエアL器具ブロック Panasonic(パナソニック)フロアコンスクエアL器具ブロックPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フロアコンスクエアL1台に対し、器具ブロックを2コ取り付けられます。
アップコン上下可動型 Panasonic(パナソニック)アップコン上下可動型Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付2コ口シルバー適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
インナーコンセントスクエア90 Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセントスクエアコンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製