カテゴリ
- 制御機器(17)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- エスコ(77)
- CKD(40)
- ニッセイ(28)
- 三ツ星ベルト(22)
- GIVI(ジビ)(22)
- サンドビック(20)
- アズワン(19)
- Nikon(ニコン)(19)
- 河村電器産業(19)
- オーティス(18)
- 日東工業(17)
- ALBA(アルバ)(17)
- 富士電機(16)
- コガネイ(15)
- TP-LINK(15)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- SONY(ソニー)(11)
- フェバリット(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「af-2」の検索結果

ネックライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続可フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
アロー盤 引込開閉器盤 屋根付
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途屋外用種別アロー盤 引込開閉器盤保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷屋内用としても使用できます。用途屋外用種別アロー盤 引込開閉器盤保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途屋内用種別アロー盤 開閉器盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途屋外用種別アロー盤 開閉器盤形屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
GA-ASW8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×10ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・日本語WEB管理機能付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能材質メタル質量(g)2300ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )8.5/151接続方式ギガビット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×280発熱量(kcal/h)129設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネット別売スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)156ポート(PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷から62日以内出荷スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス種別スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス材質亜鉛めっき鋼板仕上アクリル系溶剤塗装扉形式着脱タイプ
スッキリポール用スッキリボックス
Panasonic(パナソニック)¥67,980~税込¥74,778~1台5日以内出荷から62日以内出荷スッキリポール用スッキリボックス。スッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。種別スッキリポール種類スッキリボックス仕上ポリエステル系粉体塗装入数1台防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)扉形式扉着脱タイプ
GA-AS4TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×6ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・日本語WEB管理機能付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)1700ポート数4消費電力(W)(最小/最大 )3.7/75.0定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×210発熱量(kcal/h)64.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンなしスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)145ポート(PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)62.0
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 50AF/50A
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 225AF/200A
Panasonic(パナソニック)¥339,800~税込¥373,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 100AF/100A
Panasonic(パナソニック)¥299,800~税込¥329,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 60AF/60A
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)主幹容量(AF)60(60A)キャビネット幅(mm)450
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付
Panasonic(パナソニック)¥75,980~税込¥83,578~1台62日以内出荷用途屋外用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤形屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)入数1台
アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台62日以内出荷用途屋内用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB
Panasonic(パナソニック)¥129,800~税込¥142,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)