カテゴリ
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- ABB(24)
- CKD(64)
- KITACO(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(21)
- Nikon(ニコン)(12)
- PISCO(ピスコ)(21)
- アサヒシューズ(18)
- アズワン(24)
- エスコ(52)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- コガネイ(9)
- サンドビック(19)
- スリーアールソリューション(12)
- ニッセイ(36)
- 三ツ星ベルト(22)
- 富士電機(11)
- 日東工業(21)
- 河村電器産業(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「af-3」の検索結果
特価





ネックライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続可フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型
Panasonic(パナソニック)¥58,980~税込¥64,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途屋内用種別アロー盤 開閉器盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途屋外用種別アロー盤 開閉器盤形屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷から62日以内出荷スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス種別スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス材質亜鉛めっき鋼板仕上アクリル系溶剤塗装扉形式着脱タイプ
スッキリポール用スッキリボックス
Panasonic(パナソニック)¥67,980~税込¥74,778~1台5日以内出荷から62日以内出荷スッキリポール用スッキリボックス。スッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。種別スッキリポール種類スッキリボックス仕上ポリエステル系粉体塗装入数1台防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)扉形式扉着脱タイプ
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付
Panasonic(パナソニック)¥109,800~税込¥120,780~1台62日以内出荷用途屋外用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤形屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)入数1台
アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型
Panasonic(パナソニック)¥93,980~税込¥103,378~1台62日以内出荷用途屋内用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台62日以内出荷動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S種類押ボタン操作塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】付キャビネット幅(mm)450