カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ABB(13)
  • CKD(27)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • Nikon(ニコン)(22)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • SAMTEC(20)
  • SMC(331)
  • エスコ(18)
  • コガネイ(10)
  • スバル(9)
  • ニッセイ(36)
  • バンドー化学(10)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • 内外電機(80)
  • 千代田通商(24)
  • 日東工業(32)
  • 椿本チエイン(11)
  • 河村電器産業(18)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af20」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器 2kΩ 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 2kΩ 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥829,800税込¥912,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2000 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-45
  • 抵抗器 2kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 2kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749,800税込¥824,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 2000 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7014-79
  • 抵抗器 2kΩ 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 2kΩ 1020 1W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7016-65
  • 抵抗器 20Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 20Ω 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 20 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7020-61
  • 抵抗器 2kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 2kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-09
  • 抵抗器 20Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 20Ω 1020 1W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7020-71
  • 抵抗器 20Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 20Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 20 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はん
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7022-54
  • 抵抗器 20Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 20Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-43
  • 抵抗器 200Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 200Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749,800税込¥824,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 200 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7019-79
  • 抵抗器 200Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 200Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-38
  • 抵抗器, 200Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)

    抵抗器, 200Ω, 1020, 1W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 200 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)200許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
  • ネックライト Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    ネックライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい
    質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • カンタッチRE2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E20A24V TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A24V TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E20A24V RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A24V RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E20A100VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A100VTN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E20A24V RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E20A24V RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P1E20A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチRE2P1E20A24VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A24VTN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P2E20A24VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A24VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A24VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A24VRN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A100VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A100VTN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)