交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
紙パック式掃除機 キャニスターPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
軽量&ハイパワークリーナーエアダストキャッチャーでハウスダストまでキレイにすき間ノズルで細かなところもしっかりお掃除紙パック式でお手入れ簡単
用途紙パック式掃除機 クリーナー 掃除機 コード付き キャニスター 日本製 軽量 コンパクト 強力 すき間ノズル 家電 シンプル おしゃれ 新生活付属品すき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚)質量(kg)2.7色ライトブルーコード長さ(m)5吸込仕事率(W)560~約60集塵容量(L)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5