カテゴリ

  • 建材・エクステリア(10)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(96)
  • ホンダ(51)
  • RS PRO(37)
  • ミツビシ(30)
  • 日東工業(23)
  • エスコ(19)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ハンマーキャスター(10)
  • カナレ電気(10)
  • ニッサン(9)
  • 三木プーリ(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • 横田機工(7)
  • タイムリー(7)
  • 呉竹(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6)
  • イスカル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an12」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 スレート用 吊金具 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 スレート用 吊金具Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(30個)
5日以内出荷
仕様スライド式材質ステンレス適合サイズ折版120Ⅰ型寸法(厚さ×幅W×長さL)mm【鋼材】1.5×28×150(足部t2.5)
Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)38取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)75コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)48最大スイッチング電源(AC kVA)23.52コイル電力(W)1.92最大動作温度(℃)55ラッチなし
Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
中古パソコンPanasonic Let's note CF-QV9 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Win11/12.1in/無線LAN搭載/重量 約0.949 kg Panasonic(パナソニック)中古パソコンPanasonic Let's note CF-QV9 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Win11/12.1in/無線LAN搭載/重量 約0.949 kgPanasonic(パナソニック)
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
軽くて、早くて、仕事を任せられるPCです。
用途営業端末その他【WEBカメラ】あり【テンキー】なし質量(kg)0.949型番Panasonic Let's note CF-QV9保証期間1年間使用CPUCorei5 10世代画面サイズ12.1インチOSWindows11 Pro容量(GB)8ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし無線LANあり
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 止まりPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1セット(16個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様左右共用適合折版120Ⅰ型
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 曲り Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 曲りPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1セット(4個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型角度(°)90
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒継手Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット(20個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 伸縮継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 伸縮継手Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット(8個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 吊金具 軒曲げ用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 吊金具 軒曲げ用Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1セット(30個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型材質ステンレス厚さ(mm)足部分:2.5寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.5×28×135
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 JIS管集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 JIS管集水器Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(10個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
接続エルボカン合適合サイズ折版120Ⅰ型XVP・VU100、75
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 吊金具 折板屋根用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 吊金具 折板屋根用Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1セット(30個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型材質ステンレスボルトW3/8
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 吊金具 正面打・24~48mm出 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 吊金具 正面打・24~48mm出Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(30個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型材質ステンレス厚さ(mm)足部分:2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.5×28×24~48
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒どい Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒どいPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1セット(8本)
8日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
長さ(mm)4000適合折版120Ⅰ型