カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(3)
  • RS PRO(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • SMC(344)
  • SPARKFUN(5)
  • ジーベック(2)
  • スズキ(2)
  • スバルアクセサリー(4)
  • スーパーツール(2)
  • ニッサン(16)
  • ホンダ(48)
  • 山本電機製作所(2)
  • 日東工業(26)
  • 空調服(12)
  • 自重堂(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an200」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FAX用インクフィルム Panasonic(パナソニック)

    FAX用インクフィルム

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーパナソニック
  • ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-200 Panasonic(パナソニック)

    ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-200

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    お手入れ簡単。 ジャーポット内容器のお手入れはクエン酸清浄機能で簡単にできます。洗いにくいジャーポットも清潔キレイ。 。安全。 洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。安心してお使いいただけます。40gx5袋入。 。1回分の使用量。 ・クエン酸洗浄キーを使用の場合。 容量2.2L以下の場合:40g、容量2.6L以上の場合:80g。 ・クエン酸洗浄キーのないジャーポットの場合。 クエン酸約40gと水を入れて約2時間通電。湯あかが落ちやすくなります。
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)259調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)248調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)192調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED 高天井用ダウンライト 埋込穴Φ400 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED 高天井用ダウンライト 埋込穴Φ400 2000形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.34●入力電流(200V時):0.66●入力電流(242V時):0.55●取付面:天井面取付専用●落下防止ワイヤー:付種別高天井用ダウンライト電圧(V)100~242消費電力(W)130.5色温度(K)5000光源色昼白色入数1台演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400パネルアクリル(乳白つや消し)枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)372調光の可否○配光タイプ拡散LED交換不可調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDW96630W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:8845lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:117.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDW86631W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:6635lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:112.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDW86630W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:6690lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:113.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NDW96631W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:8775lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:116.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.2光束(Lm)12095入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否○配光タイプ広角LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト質量(kg)3.4取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ450、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角30度・一般光色タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)39.4入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)450枠アルミ(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)262調光の可否○配光タイプ拡散LED交換不可調光範囲約1%~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 大型雨といエアロアイアン 折版200Ⅰ型 吊金具 折板屋根用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 折版200Ⅰ型 吊金具 折板屋根用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    8日以内出荷
    建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
    適合折版200Ⅰ型材質ステンレスボルトW3/8
  • DL1500形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ200 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    32日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)123.7材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12865トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL1500形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ200 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    32日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)115材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)11970トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)225調光の可否可調光範囲約5~100%
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    32日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)164調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • DL2000形 Φ200 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL2000形 Φ200 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)122.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16015トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL2000形 Φ200 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL2000形 Φ200 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)114.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)14975トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)292調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL2000形 Φ200 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL2000形 Φ200 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)122.1材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16005トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL1500形 Φ200 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ200 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)11295トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)225調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL2000形 Φ200 拡散 3500K Panasonic(パナソニック)

    DL2000形 Φ200 拡散 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)122.1材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16000トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL2000形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL2000形 Φ200 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)122.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16030トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL2000形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL2000形 Φ200 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)113.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)14850トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)292調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL1500形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ200 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)115.9材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12060トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL2000形 Φ200 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL2000形 Φ200 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)14985トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)292調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL1500形 Φ200 拡散 3500K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ200 拡散 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)113.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)11795トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL1500形 Φ200 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ200 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)107.9材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)11230トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)225調光の可否可調光範囲約5~100%
  • DL1500形 Φ200 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ200 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    62日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)115.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)11990トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 1500形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 2000形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)248調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角30度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角30度 1500形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)197調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)225調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 2000形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)292調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト質量(kg)3.4取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ450、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角30度・一般光色タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)39.4色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光束(Lm)4705入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)450枠アルミ(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)262調光の可否○配光タイプ拡散LED交換不可調光範囲約1%~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ