カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 制御機器(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(757)
  • SMC(115)
  • 住友重機械工業(32)
  • Festo(24)
  • ニッサン(23)
  • ケルヒャー(16)
  • コイズミ(小泉成器)(13)
  • CKD(12)
  • アルファックス(12)
  • タカチ電機工業(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • KTC(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • Optibelt(7)
  • エスコ(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • イスカル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-50」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管セット 2分・3分 4m Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4mPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
ホース長さ(m)(ドレン)4長さ(m)(配管)4付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m電線長さ(m)(接続)5.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
配管セット 2分3分 Panasonic(パナソニック)配管セット 2分3分Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット(5m)
3日以内出荷
配管セット 2分・3分 7m Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7mPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
長さ(m)(配管)7ホース長さ(m)(ドレン)5付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m電線長さ(m)(接続)8.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
配管セット 2分・3分 3m Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 3mPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セットPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込スイッチC(3路)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチC(3路)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込スイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチC(3路)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチC(3路)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ほたるダブルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるダブルスイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEEHB1H100AP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEEHB1H100APPanasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEEFT1H470AP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEEFT1H470APPanasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK