カテゴリ

  • 空調・電設資材(77)
  • 建材・エクステリア(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ARCH(14)
  • エスコ(2)
  • 日立産機システム(124)
  • 富士コンプレッサー(101)
  • アネスト岩田(93)
  • SMC(80)
  • StarTech.com(76)
  • DUCATI(46)
  • ENDO(遠藤照明)(42)
  • SPARKFUN(42)
  • Triumph(42)
  • PMC(40)
  • SKC(環境測定)(37)
  • TP-LINK(36)
  • ニシムラ(35)
  • DAIKO(大光電機)(32)
  • 明治機械製作所(31)
  • ARCHISS(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arch」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット用据置プレート Panasonic(パナソニック)スポット用据置プレートPanasonic(パナソニック)
719税込791特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ)埋込ボックス(YYY90165)と取付可能です。
質量(kg)0.32直径(Φmm)150
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット出しろわずか30mm壁面・天井に同化し光をまわす上下・天井・縦、使い方はさまざま本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途シェルターや廊下などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)37構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)84.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)タイプ:3000、器具:3115光色電球色出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
フットライト 本体 Panasonic(パナソニック)フットライト 本体Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
材質前面パネル:アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)0.6取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)13.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散
フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)フットスタンドライトPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から90日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)2.6取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)560演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
フットライト 本体 Panasonic(パナソニック)フットライト 本体Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 開口部の輝度を整えるシンプルで潔い斜面 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
幅(mm)112質量(kg)0.8取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)26.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)器具の存在感を抑え、光の存在感を高める<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可
ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光シンプルデザインでスタイリッシュに空間に同化するキューブ形状本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)80質量(kg)0.5取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.8取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ブラケットシンプルデザインでスタイリッシュに空間に同化するキューブ形状本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)80質量(kg)0.4高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット存在感を抑えた薄型デザイン独自レンズで円を描くように光を拡散本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)0.4高さ(mm)100備考半埋込型取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)14調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)80配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)162照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込高(mm)100LED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト集光タイプ直下をしっかり照らす。明るさが必要なテーブル面や手元などに<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可
天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉) Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)110備考上下面カバー付(非密閉)、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)110LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ) フットライト壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします
仕様光束維持率:70%幅(mm)115厚さ(mm)壁材の厚さ9~14にのみ取付可能質量(kg)0.4高さ(mm)115備考埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:95分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.075LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)4埋込穴(Φmm)□100LED交換可能(LED電球)
天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵ビーム角度(°)42グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ポーチライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯して省エネ
仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯電圧(V)100消費電力(W)5.1グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80機能点灯照度調整:付ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)15.4LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.091光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)140LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインペンダント 一般天井用手元をスマートに照らすスリムなデザイン本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1200タイプ、美ルック・直付タイプ材質ポリカーボネートカバー(乳白)長さ(mm)1224幅(mm)35取付傾斜天井:45度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)62備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)23グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.23トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)0.9取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)18.3LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)115LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)75電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)65トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)78配光タイプ拡散タイプLED交換不可
LED導光スクエアプラス1枚 Panasonic(パナソニック)LED導光スクエアプラス1枚Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)5.5電圧(V)100~242消費電力(W)16全光束(Lm)1280取付場所天井埋込型色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83調光の可否調光
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.9取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)62備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1500タイプ、美ルック適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30質量(kg)2.1取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)29グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.29トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度幅(mm)103質量(kg)0.4高さ(mm)103取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)85トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)8埋込穴幅(mm)57埋込穴長(mm)86配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光空間にすっきり納まる□95のブラケット<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)0.7取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)98配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光空間にすっきり納まる□95のブラケット<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)0.7取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)98配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保
幅(mm)162厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能高さ(mm)60取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)0.7グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModernセンサー明るさセンサ付平均演色評価数Ra70時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)3000光源色電球色)入力電流(A)(100V時)0.035トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)7.5埋込穴幅(mm)140埋込穴長(mm)47配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト天井や壁を広く、やわらかくライティング埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能質量(kg)1.1取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用備考埋込型取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)90埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット必要な場所へ光の向きを変えられるテーブル面や手元を照らすあかりに欲しいところに光を届けられます本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)1取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)95取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)155調光方式位相制御式(2線式)照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可
ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)アッパーライトドラマチックに照らし上げる光植栽、外壁などのライトアップに土中やコンクリートに埋設できる密閉型です<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白取付床埋込型、床面取付専用備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.6LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)114.4LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズLEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.1グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.042トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売明るさ10形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ48埋込高(mm)32配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかりお部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
仕様光束維持率:70%幅(mm)156質量(kg)0.4高さ(mm)110備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)155LED交換可能(LED電球)
天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト空間に溶け込む小口径デザイン<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ工具不要でランプ交換可能
仕様埋込穴Φ75、高気密SB形取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型構成本体のみ、コンパクトランプ別売埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)壁が小さなギャラリーに壁に小さなくぼみ(ニッチ)が生まれるあかりです限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズLEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売明るさ10形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ48埋込高(mm)32LED交換不可
天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト空間に溶け込む小口径デザイン<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ工具不要でランプ交換可能
仕様埋込穴Φ75、高気密SB形取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型構成本体のみ、LEDランプ別売埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付方式取付型:天井埋込型グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト空間に溶け込みながら壁面に美しい光を広げる<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)入力電流(A)(100V時)0.14トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)LED交換不可
arch 消しゴム特集