カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(33)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(9,158)
- 三菱ふそう(3,294)
- RS PRO(629)
- MAZDA(マツダ)(566)
- カーシーカシマ(461)
- SPARKFUN(360)
- ニッサン(253)
- C’ultiva(カルティバ)(117)
- LDK(115)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(103)
- SKF(日本エスケイエフ)(97)
- NOJIMA ENGINEERING(61)
- エアリア(59)
- トヨタ(54)
- KEMET(50)
- Durbal(50)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- メディアカバーマーケット(48)
- Merck(メルクミリポア)(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(8)
「area」の検索結果

ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷リビングやダイニングの「中心のあかり」におすすめ。厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能消費電力(W)6.9構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)75調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型構成本体のみ、コンパクトランプ別売埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から62日以内出荷コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスユニバーサルダウンライト。質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形角度(°)光源遮光:30首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売
TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間器具・セット光源ユニットのみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)0.5色シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)50.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED中角タイプ、内蔵光束(Lm)365光色温白色ビーム角度(°)17別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷色シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)0.5色シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷質量(kg)0.5色シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)25材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)157電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から62日以内出荷LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売遮光(°)30材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷取付天井面取付専用取付方式埋込型光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電源ユニット別売
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)25光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED狭角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85電源ユニット別売
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)0.5色シルバー取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED中角タイプ、内蔵ビーム角度(°)17別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90101 LJ9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷色シルバー取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能取付方式埋込型電圧(V)100~242材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)0.5色シルバー取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵ビーム角度(°)42グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電源ユニット別売
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷質量(kg)0.5色シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2首振角度(°)25材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)157電源ユニット別売調光範囲(0%)~100%)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台60日以内出荷まぶしさを軽減したダウンライト。リニューアルにおすすめ。質量(kg)1.4タイプ250形・350形・450形消費電力(W)[250形]非調光・調光:27.3WiLIA調光:28.1[350形]非調光・調光:33.8[450形]非調光・調光/WiLIA調光:41.6識別記号【電源ユニット】B3(250形)・B7(350形)・B6(450形)LED内蔵LED寿命(時間)40000直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電球の種類LED電源ユニット別売反射板アルミ(銀色鏡面仕上)遮光(°)光源:30
LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台60日以内出荷まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。LED内蔵LED寿命(時間)40000直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電球の種類LED配光タイプウォールウォッシャ電源ユニット別売反射板アルミ(銀色鏡面仕上)遮光(°)光源:30
TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881台62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台62日以内出荷まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。仕様【光源遮光角】30°質量(kg)0.6取付天井埋込型、天井面取付専用光源LED内蔵識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)LED交換不可電源ユニット別売反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥64,980税込¥71,4781台62日以内出荷建築デザインに同化するリニア形状のグレアレスダウンライト。 遮光角40°を確保 高天井におけるグレアレス空間演出に対応電圧(V)100・100~242角度(°)光源遮光:40ランプの種類LED材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光率(%)(ライコン別売)約1~100電源ユニット別売
LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台62日以内出荷建築デザインに同化するリニア形状のグレアレスダウンライト。 遮光角40°を確保 高天井におけるグレアレス空間演出に対応質量(kg)0.3タイプリニア130(LED×3粒)電圧(V)[リニア130 1台専用電源]100[多粒用電源]100・100~242消費電力(W)6.4角度(°)光源遮光:40ランプの種類LED材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□50×122直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光率(%)(ライコン別売)約1~100電源ユニット別売
スマートアーキ 軒下用グレアレスダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台62日以内出荷LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台62日以内出荷まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。仕様【光源遮光角】30°質量(kg)0.6取付天井埋込型、天井面取付専用穴径(Φmm)(埋込)Φ75光源LED内蔵色温度(K)4000光源色白色識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)143LED交換不可電源ユニット別売反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台62日以内出荷質量(kg)1.1色シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.3材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NYY92125、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90355 E9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)214電源ユニット別売反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角14度 狭角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台62日以内出荷質量(kg)1.4取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度穴径(Φmm)埋込:125首振角度(°)30ランプの種類LED内蔵材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:180演色指数(Ra)85埋込高(mm)294電源ユニット別売照度角14°反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角17度 中角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台62日以内出荷質量(kg)1.4取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、ビーム角17度・中角タイプ・光源遮光角30度穴径(Φmm)埋込:125首振角度(°)30ランプの種類LED内蔵材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:180演色指数(Ra)85埋込高(mm)294電源ユニット別売照度角17°反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角31度 広角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台62日以内出荷質量(kg)1.4取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、ビーム角31度・広角タイプ・光源遮光角30度穴径(Φmm)埋込:125首振角度(°)30ランプの種類LED内蔵材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:180演色指数(Ra)85埋込高(mm)294電源ユニット別売照度角29°反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台62日以内出荷取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)25材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED狭角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)