カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 伊東電機(3)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • INA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as1024」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ