カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • 三菱マテリアル(24)
  • コガネイ(23)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • CKD(21)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • 日本ハートビル工業(14)
  • エスコ(8)
  • 近藤製作所(7)
  • Vivotek(7)
  • ケナメタル(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 京セラ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ユニット(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • TRUSCO(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as15」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ブラック取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ブラック取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4色(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)5口金GX53-1回転方向360度色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)330LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD2000L CE1調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当電圧(V)AC100消費電力(W)5回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否否照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
    仕様照射方向可動型長さ(mm)120質量(kg)0.4色プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用種類100V配線ダクト用電圧(V)100回転方向360°色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:85LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。 LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    質量(kg)0.4色プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4色(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)5口金GX53-1回転方向360度色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)66梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)330LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD2000V CE1調色の可否否エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ