カテゴリ

  • 電気材料(224)
  • 制御機器(121)
  • 医療(14)
  • 作業服(14)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cul-2」の検索結果

394件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトクリップ式カッター差し 中林製作所

    ベルトクリップ式カッター差し

    中林製作所(10件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    ベルトクリップ式で、簡単手軽に着脱可能なカッター差し。クリップ式だから腰に密着、ぶらぶらしない。撥水加工&反射ラインテープ付き。
    材質本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:鉄・革、カラビナ:アルミニウム適合ベルト幅(mm)50
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズ タカチ電機工業

    導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    ¥469~税込¥516~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LL型 鋳鉄製 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LL型 鋳鉄製

    外山電気
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格

    阪神電線
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • コネクタブロック端子台 東朋テクノロジー

    コネクタブロック端子台

    東朋テクノロジー
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。
    仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200
  • Wラップキュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    Wラップキュロット

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1枚
    4日以内出荷
    前後にラップ布が付いたWラップキュロットです 脇ファスナー開きのすっきりとしたデザインで両腰にポケットが付いています また、左右のウエストにDカンをつけた実用的な仕様 ウエストベルト裏には滑り止めテープ付きです
    色ブラック混率(%)ポリエステル100素材ファイントロ性別女性用
  • キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1着
    4日以内出荷
    360度どこから見てもスカートに見える「スカパン」デザインで、女性らしさと動きやすさを両立したキュロットです。黒にはブロンズ、紺にはブルーを配色した繊細で美しいストライプ柄のニット素材を使用し、上品な印象を演出します。ストレッチ性に優れた「マニフィーレ(R)」素材を採用し、美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴。布帛のような高級感のある見た目で、オフィスから接客まで幅広いシーンにおすすめです。ウエストは最大10cm伸びる「すごラク設計」で、長時間の着用も快適。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
    用途接客・オフィス事務 向け仕様10cm伸びるすごラクウエスト・裏地なし・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング規格女性用シリーズPLATINAM STRIPES/ プラチナ・ストライプ混率(%)【表地】複合繊維(ポリエステル)49% ポリエステル46% キュプラ5%機能素材:防シワ・ストレッチ
  • キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    4日以内出荷
    前ラップ仕様でスカート風に見えるデザインが、上品で女性らしい印象を演出するレディースキュロットです。黒には金茶、紺にはラベンダー繊細な陰影が華やかさを添えます。驚くほど軽量で、適度なストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地です。抗菌・防臭加工付きで、長時間の着用でも清潔感をキープできます。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材。グリーン購入法にも適合したサステナブルな商品です。事務服や接客、販売業務など、幅広いシーンにおすすめです。
    用途接客・オフィス事務 向け仕様ウエスト後ゴム・5~7cm伸びるらくらくウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング規格女性用シリーズURBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ混率(%)【表地】ポリエステル98% レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100%機能素材:抗菌・防臭
  • キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    4日以内出荷
    しなやかで軽い着心地が魅力の、チェック柄キュロットです。遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。ウエストは最大約7cm伸びる仕様で、長時間の着用でも快適な履き心地を実現。スカート見えする、上品な前ラップ風デザインです。ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。
    仕様7cm伸びる らくらくウエスト・ウエスト後ろゴム・メッシュ裏地・両脇ポケット・ホームクリーニング色ネイビー規格女性用シリーズNocturne CHECK/ ノクターン・チェック素材【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%生地性能ストレッチ・軽量
  • キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    4日以内出荷
    繊細な陰影が美しいチェック柄のツイル素材を使用した、上品な印象のレディースキュロットです。適度なストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現します。無地感覚で着用できる落ち着いたチェック柄なので、事務服や接客、販売業務など幅広いシーンに対応可能です。家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。環境に配慮した再生ポリエステル糸を使用し、グリーン購入法に適合したエコ商品です。
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)ユニバース・チェック(ポリエステル100%)性別女性用
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    前ラップ仕様でスカート風に見えるデザインが、上品で女性らしい印象を演出するレディースキュロットです。ウエストは後ろゴム仕様で約5cm伸びるため、動きやすく快適な着用感です。上質なハリ感と心地よいストレッチ性を兼ね備えたニット素材です。裏地には伸縮性・通気性に優れたメッシュ素材を使用し、ムレにくく快適です。再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、環境にも配慮したアイテムです。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)リサイクル・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
  • 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    5日以内出荷
    上品な落ち着きのあるグレンチェック柄。ウール調のポリエステル糸を使用した軽やかな素材は温かみのある風合いが特徴。前ラップでスカートのように見えるデザイン
    用途接客・オフィス事務向け色ネイビー系混率(%)グレンチェック(ポリエステル100%)性別女性用
  • キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    5日以内出荷
    季節を問わず快適に着用できるレディースキュロットです。通気性に優れた「マニフィーレ(R)」を使用し、高通気度111.4cm 3/cm 2・sを実現。布帛のような高級感のある見た目ながら、ストレッチ性に優れた進化系ニット素材で、動きやすさときちんと感を両立しています。きれいなシルエットと上品な素材感で、冠婚葬祭や販売業務などフォーマルなシーンにもおすすめです。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。シーンを選ばず一年中快適に着用できる、事務服・接客向けの万能アイテムです。
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)プルミエ・ニット(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%)性別女性用
  • キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    5日以内出荷
    黒にはワイン系、紺にはブルー系の差し色のラインがさりげなく入ったストライプ柄。前ラップ風でスカート見えするデザインなので、オフィスワークはもちろん車や自転車にも乗りやすい実用的なアイテムです。家庭洗濯可能
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%)性別女性用
  • キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    5日以内出荷
    表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材。前ラップでスカートのように見えるデザイン
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)杢ドット・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
  • キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    5日以内出荷
    繊細な織りで千鳥柄を表現。軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です。前ラップでスカート風に見えるデザインのキュロット
    用途接客・オフィス事務向け色紺混率(%)シャドーチドリ・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
  • キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    5日以内出荷
    無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄。軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です。前ラップでスカート風に見えるデザインのキュロット。防シワ性・ストレッチ性・イージーケア性の高い「マニフィーレ(R)」を使用高通気度111.4cm3/cm2/s
    用途接客・オフィス事務向け色紺混率(%)シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
  • キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    5日以内出荷
    ウール混の風合いとバーズアイ風の杢調柄素材。適度なストレッチ性とソフトで軽やかな心地よさが特徴。前ラップでスカートのように見えるデザイン
    用途接客・オフィス事務向け色紺混率(%)エッセンシャル・バーズアイ(ポリエステル100%)性別女性用
  • キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    5日以内出荷
    グレー系にはローズピンク系、ネイビーにはサックスブルー系を差し色にしたウィンドーペン柄。スカート見えする前ラップ仕様のキュロット
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)カラード・ウィンドーペン(ポリエステル99%・レーヨン1%)性別女性用
  • Yale  バイクロック Yale

    Yale バイクロック

    Yale
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    スチール製ボールクリックコンボギアシステムは、高いセキュリティを提供します。ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。クロスバー上の二重ゴムコーティング。ひっかき傷に対する二重ゴム保護。4桁の組み合わせ(10,000の異なる組み合わせ)。保管用の自転車用ブラケット付属。鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。魅力的なデザイン。
    直径(Φmm)13寸法(Φmm)10ワイヤー長(mm)1200寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
  • TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160K) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160K)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)

    スイッチングパワーサプライ S8VK-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台ほか
    当日出荷
    世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
    形状カバー付き保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)定格出力電圧(V)DC24過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下運転並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台
  • 部品 エアーソニック L-25B L-25R 日東工器

    部品 エアーソニック L-25B L-25R

    日東工器
    ¥42~税込¥46~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    スリム&コンパクト
    形状DINレール直付き端子形状ねじ