カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • omron(オムロン)(11)
  • ZF CHERRY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av382064」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ Panasonic(パナソニック)高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
安全規格適合型 ドアインターロックスイッチ AVシリーズ Panasonic(パナソニック)安全規格適合型 ドアインターロックスイッチ AVシリーズPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
高精度小型 マイクロスイッチ AVMシリーズ Panasonic(パナソニック)高精度小型 マイクロスイッチ AVMシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
7日以内出荷
高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ Panasonic(パナソニック)高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ Panasonic(パナソニック)ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ Panasonic(パナソニック)ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
389税込428特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 Panasonic(パナソニック)Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板Panasonic(パナソニック)
339税込373
1個
5日以内出荷
仕様末端様式:ライトアングル基板アクチュエータの種類ヒンジレバー接点構成SP-CO操作力(N)0.25機械的寿命3 x 10^5OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能動作温度範囲(℃)-25 → +80最大動作温度(℃)80最小動作温度(℃)-25
MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)MLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷
長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A接点構成1c耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下