タンタルコンデンサ 68μF 10V dc B2 1セット 3000個入Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-44
タンタルコンデンサ 68μF 2.5V dc B2 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)¥399,800税込¥439,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-48
タンタルコンデンサ 68μF 2.5V dc B2 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7025-03
キャップ 3PPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250