押しスイッチ (8) 一般リレー (4) 基板用リレー (15) 検知器 セキュリティシステム (9) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 露出形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法 M3.5 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 ボタン数 2 定格使用電流(A) 0.015~1.5 定格使用電圧(V) AC24~600 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成 1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号 BL6002K
操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1箱(50個)
当日出荷 から 92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプ PW-2 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質 AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブル パッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心) 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成 1a+1b ねじ寸法 M3.5 準拠規格 日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号 BM28300N
操作用パイロット押釦(露出形) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電流(A) 0.015~1.5 定格使用電圧(V) AC24~600 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) 機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ M3.5 締付トルク(N・m) 1.2 接点構成 1a+1b 耐電圧 AC2500V 1分間 準拠規格 JIS C4531 取得規格 電気用品安全法 質量(kg) 0.16
埋込ほたる押釦B(片切) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
定格 10A 100V AC 回路方式 ほたる押釦B(a接点) 結線方式 引締端子式
45mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
付属品 スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚 質量(g) スイッチ:10、マグネット:8 使用周囲温度(℃) -10~+50 設置場所 屋内 接点容量 AC/DC 30V 0.2A 1.5W
12mm防湿型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
付属品 スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚 色 グレー 質量(g) スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6 使用周囲温度(℃) -10~+50 設置場所 屋内 接点容量 AC/DC 30V 0.2A 1.5W
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
設置場所 屋内 接点容量 AC/DC 30V 0.2A 1.5W 使用周囲温度(℃) -10~+45 質量(g) スイッチ:7、マグネット:6 付属品 スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
12mm角型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
設置場所 屋内 接点容量 AC/DC 30V 0.2A 1.5W 使用周囲温度(℃) -10~+45 質量(g) スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6 付属品 スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚
12mm角型 埋込専用マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
付属品 スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚 色 グレー 質量(g) スイッチ:8、マグネット:12 使用周囲温度(℃) -10~+50 設置場所 屋内 接点容量 AC/DC 30V 0.2A 1.5W
7mm丸型浅型 埋込専用マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
付属品 スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚 色 グレー 質量(g) スイッチ:5、マグネット:2 使用周囲温度(℃) -10~+45 設置場所 屋内 接点容量 AC/DC 30V 0.2A 1.5W
DKリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 32,980~税込 ¥ 36,278~
1箱(50個)
62日以内出荷
20mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
付属品 スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚 質量(g) スイッチ:10、マグネット:8 使用周囲温度(℃) -10~+50 設置場所 屋内 接点容量 AC/DC 30V 0.2A 1.5W
警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 仕様 無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力 材質 鋼鉄製 ねじ径 (端子)電源/信号入力部 M3.5 出力 【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)【個別移報出力】無電圧a/b接点(SWでの選択)AC250V 0.5A(抵抗負荷) 入力 (警報)無電圧a接点 タイマ機能 ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能 ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)状態表示機能(5回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB) 75(前方1m) 配線長 信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子 ネジ端子 停電補償時間 全回路入力時10分5回路入力時30分
EEスイッチ 手動押釦セット Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
定格 8A 100V AC 回路方式 片切常閉型 負荷容量 0.6~0.8A
熱線式検知器(カーテン型) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 パルスカウント:1P~2P切替 形状 カーテン型 色 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付 天井付 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -10~+40 出力 検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V) DC12 速度 検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA) 17 動作表示 動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m) 10 検知方式 熱線レベル変化分 感度調整 可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所 屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア 2枚 取付可能高さ(cm) 200~300 動作電圧(V) DC9~3 無極性
熱線式検知器(ワイド型) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 パルスカウント:1P~4P切替 形状 ワイド型 色 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付 天井付 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -10~+40 出力 検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V) DC12 速度 検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA) 17 動作表示 動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m) 12 検知方式 熱線レベル変化分 感度調整 可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所 屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア 34本 取付可能高さ(cm) 200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。) 動作電圧(V) DC9~3 無極性
コスモシリーズ 埋込住宅用EEスイッチ手動押釦 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
夜間、室内から手動で照明器具の「消灯」「点灯」とパイロットランプで屋外に取り付けた照明の点滅状態を表示。
定格 3A 100V AC 回路方式 片切常閉型 負荷容量 0.05~3A
フォトモスリレー HE 1b Panasonic(パナソニック) ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453)
耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え
出力構成:1b
用途 セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器 接点構成 1b 電圧 AC/DC 規格 UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V) 400 負荷電流(A) 0.15 パッケージ DIP6
フォトモスリレー HE 2b Panasonic(パナソニック) ¥ 59,980~税込 ¥ 65,978~
1箱(50個)
32日以内出荷 から 82日以内出荷
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.11Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
用途 セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器 接点構成 2b 電圧 AC/DC 規格 UL/C-UL 負荷電圧(V) 400 包装形態 スティック包装 負荷電流(A) 0.12 耐電圧(V) 1500 パッケージ DIP8
フォトモスリレー GU 1b Panasonic(パナソニック) ¥ 28,980~税込 ¥ 31,878~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1b
用途 防犯・防災機器、センサ機器、電話装置 接点構成 1b
DEリレー Panasonic(パナソニック) 42日以内出荷
豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b)
欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合
絶縁距離:8mm以上(空間、沿面)
ラッチングタイプも品揃え
用途 温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム
SF-Yリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 41,980~税込 ¥ 46,178~
1箱(20個)
32日以内出荷
.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造
小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm)
豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)
用途 安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路 規格 UL/C-UL、TUV
フォトモスリレー GE 1b Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
接点構成 1b 電圧 AC/DC 規格 UL/C-UL、VDE、BSI 耐電圧(V) 5000
フォトモスリレー GU SOP 1a1b Panasonic(パナソニック) ¥ 45,980~税込 ¥ 50,578~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現
負荷電圧:60V、350Vを品揃え
小型のSOP形状
出力構成:1a1b
用途 電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成 1a1b 電圧 AC/DC 規格 UL/C-UL、VDE、BSI 負荷電圧(V) 350 負荷電流(A) 0.1 耐電圧(V) 1500 パッケージ SOP8
フォトモスリレー GE 1a1b Panasonic(パナソニック) ¥ 34,980~税込 ¥ 38,478~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
用途 電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置 接点構成 1a1b 電圧 AC/DC 規格 UL/C-UL、VDE、BSI 耐電圧(V) 5000 パッケージ DIP8
フォトモスリレー パワー 1b Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
電圧 AC/DC タイプ パワー 端子形状 標準P/C板端子 包装形態 スティック包装 パッケージ SIL4
フォトモスリレー GU SOP 2b Panasonic(パナソニック) ¥ 45,980~税込 ¥ 50,578~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
小型のSOP形状
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
用途 電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器 接点構成 2b 電圧 AC/DC 規格 UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V) 400 負荷電流(A) 0.08 耐電圧(V) 1500 パッケージ SOP8