ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
スッキリ21単2横一30A AL無 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 プラスチック製 形状 露出形 寸法(mm) H230×W310×D53 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア 無 リミッタースペース 無
アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
用途 屋内用 種別 アロー盤 開閉器盤 形 露出形 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB821V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.1 抵抗(Ω) 820 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB822V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 8.2 定格電力(W) 0.1 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
ブラケット60形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 60形電球1灯器具相当 カバー 上下面カバー付(非密閉) 質量(kg) 0.5 取付方式 直付形 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×110×75 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 40 梱包内容 ランプ別梱包 入力電流(A) (100V時)0.08 光束(Lm) 200 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) デザイン Stylish Modern/Casual 演色指数(Ra) Ra90 取付面位置 壁面 調光の可否 不可 子品番 【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
ブラケット100形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用 質量(kg) 0.5 取付方式 直付形 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×50×100 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 92.4 梱包内容 ランプ別梱包 入力電流(A) (100V時)0.12 光束(Lm) 730 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) デザイン Stylish Modern 演色指数(Ra) Ra90 取付面位置 壁面 調光の可否 不可 子品番 【本体】LGB81010、【LEDランプ】LLD4000MN CE1
ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
住まいのさまざまな場所に対応する豊富なバリエーション。
美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。
付属品 上下面カバー付(非密閉) 幅(mm) 110 質量(kg) 0.5 色 ホワイト 取付 壁直付型 高さ(mm) 110 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.9 色温度(K) 2700 ランプの種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) エネルギー消費効率(Lm/W) 33.8 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm) 200 クラス 500 光色 電球色 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 75 調光方式 調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra) 90(高演色) 配光タイプ 拡散 LED交換 可能
天井吊下型 和風 ペンダント Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様 ●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付 材質 プラスチックセード 乳白つや消し 幅(mm) □491 質量(kg) 2.9 取付 天井吊下型 高さ(mm) 127 取付方式 引掛シーリング方式 電圧(V) 100 消費電力(W) 28.1 スイッチ プルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅) 全高(mm) 250~660調節可能 色温度(K) 6200 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 121.1 材質(枠) プラスチック枠 白木調 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V時)0.29 光束(Lm) 3405 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザイン 書院 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 適用畳数 ~8畳
ブラケット100形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用 質量(kg) 0.5 取付方式 直付形 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×50×100 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1) 梱包内容 ランプ別梱包 入力電流(A) (100V時)0.12 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) デザイン Stylish Modern 演色指数(Ra) Ra90 取付面位置 壁面 調光の可否 不可
ブラケット60形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 60形電球1灯器具相当 カバー 上下面カバー付(非密閉) 質量(kg) 0.5 取付方式 直付形 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×110×90 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 80 梱包内容 ランプ別梱包 入力電流(A) (100V時)0.08 色(カバー) 乳白つや消し 光束(Lm) 400 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) デザイン Casual 演色指数(Ra) Ra90 取付面位置 壁面 調光の可否 不可 子品番 【本体】LGB81000、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
仕様 ●抵抗:82kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-6915-18
Panasonic SMDレジスタ, 82kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AEB823X Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. AEC-Q200認定 0402ケースサイズ 小型TCR 小さい抵抗値許容差 優れた直線性 低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 82 定格電力(W) 0.063 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ パッケージ/ケース 0402 (1005M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 82kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB823V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 82 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB822V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 8.2 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
SMDレジスタ 82Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様 ●抵抗:82Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7201-40
SMDレジスタ 8.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 36,980税込 ¥ 40,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7055-82
SMDレジスタ 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優
仕様 ●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7201-53
Panasonic SMDレジスタ, 82Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB820V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.125 抵抗(Ω) 82 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
SMDレジスタ 82Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 36,980税込 ¥ 40,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7193-93
SMDレジスタ 82kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 40,980税込 ¥ 45,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ)パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:82kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-6937-39
SMDレジスタ 820Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω)パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えて
仕様 ●抵抗:820Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7201-05
SMDレジスタ 820kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 36,980税込 ¥ 40,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:820kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7192-47
SMDレジスタ 8.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様 ●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7203-32
SMDレジスタ 82kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ)パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を
仕様 ●抵抗:82kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7201-41
SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:82kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7194-03
SMDレジスタ 820kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様 ●抵抗:820kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7201-85
Panasonic SMDレジスタ, 8.25kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB8251V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 8.25 定格電力(W) 0.1 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
SMDレジスタ 8.25kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優
仕様 ●抵抗:8.25kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7143-68
アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
用途 屋内用 端子台付 種別 アロー盤 開閉器盤 形 露出形 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) ブレーカ サーキットブレーカ(MCB3P)
MINAS A6ファミリー サーボモータ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 61日以内出荷
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ 低慣性(ローイナーシャ) 保護構造 出力軸回転部、リード線先端部は除く シリーズ MSMF 構造 モータ口出し部:リード線 分解能 エンコーダ :8388608 保護等級 IP65 コネクタ モータ・エンコーダ:リード線 回転速度(r/min) 定格:3000、最高:6000 オイルシール なし エンコーダ種類 バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック) ¥ 7,698~税込 ¥ 8,468~
1袋(20個)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途 トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所 トイレ・洗面所・居室・事務所 材質 PP樹脂 色 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途 トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所 トイレ・洗面所・居室・事務所 材質 PP樹脂 色 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途 トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所 トイレ・洗面所・居室・事務所 材質 PP樹脂 色 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途 トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所 トイレ・洗面所・居室・事務所 材質 PP樹脂 色 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途 トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所 トイレ・洗面所・居室・事務所 材質 PP樹脂 色 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途 トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所 トイレ・洗面所・居室・事務所 材質 PP樹脂 色 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)