カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,387)
- 制御機器(1,048)
- 電気材料(451)
- 電動工具(126)
- 家電(65)
- 建築金物(64)
- 完成車(57)
- パソコン/周辺機器(25)
- 建材・エクステリア(20)
- 安全用品(14)
- 防犯用品(12)
- メカニカル部品(11)
- 自転車部品(11)
- カー用品(9)
- 防災用品(7)
- 住設機器(6)
- バッテリー・電装(4)
- 介護用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(769)
- SMC(107,289)
- MAZDA(マツダ)(55,659)
- ホンダ(26,382)
- トヨタ(24,526)
- YAMAHA(ヤマハ)(18,815)
- ニッサン(15,793)
- 三木プーリ(15,116)
- 三菱ふそう(11,904)
- ダイハツ(9,005)
- BIGM(丸山製作所)(8,751)
- メディアカバーマーケット(7,927)
- エスコ(6,611)
- スバル(6,511)
- 大阪魂(6,067)
- 工進(5,568)
- NSK(日本精工)(4,527)
- コガネイ(4,368)
- 三菱電機(3,782)
- スズキ(3,655)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(687)
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(138)
サービス分類
- オーダー・加工(7)
「b」の検索結果
特価

埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
B級用LEDランプ カセット式(直付用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アドバンスS 埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式B片切
LED誘導灯B級BL片面直付
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
ターミナルプラグB
Panasonic(パナソニック)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷下段の2P回路用ターミナルプラグです。用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
LED誘導灯B級BL両面直付
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
LED誘導灯B級BH片面直付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
フォトモスリレー HE 1b
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1箱(50個)ほか当日出荷から63日以内出荷負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
フルカラーネーム押釦(b接点)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷その他負荷名表示ができます。種別常閉形定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式b接点
アドバンスS埋込パイロットスイッチB
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式片切
ハンガーB
Panasonic(パナソニック)¥709~税込¥780~1個4日以内出荷から6日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.17型30・45
B級用 LEDランプ
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷用途B級天井埋込・A級誘導灯に使用できます。仕様(ランプホルダー)ポリカーボネート質量(kg)(器具)0.04定格寿命(時間)60000エコロジー商品省エネ
非常用押釦1a1b
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
LED誘導灯B級BH両面直付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.4電球の種類LED
避難口 表示板 B級BL・BH兼用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)217×218
サイクルカバーB型
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷車体にスマートフィット。バタツキ軽減。前後がわかりやすい。 風飛びしにくいしっかり固定。かぶせ易い深いかぶり。材質ポリエステル100% 撥水加工色クールブルー適合範囲シティモデル用:全長165-190cm
絶縁パッドB
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
フルカラー埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581セット(10個)当日出荷片切。ネーム付。定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)定格電流(A)15
45mmマグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
...