カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • トヨタ(262)
  • ダイハツ(192)
  • SMC(147)
  • スバル(71)
  • ハンマーキャスター(49)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • エスコ(41)
  • CKD(40)
  • ホンダ(37)
  • 東洋バルヴ(26)
  • KANA(片山チエン)(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(20)
  • 旭精工(16)
  • ATEN(16)
  • イマオコーポレーション(14)
  • P・O・Pプロダクツ(14)
  • TOYOX(トヨックス)(13)
  • サンポール(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b108」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。
幅(mm)Φ125質量(kg)0.4取付直付タイプ高さ(mm)118タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)55
LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
溶けゆく氷のような透明感のあるセード。
幅(mm)Φ123質量(kg)1.2ガラスセード:透明取付直付タイプ高さ(mm)100タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)傾斜天井取付角度(°)55
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ 本体のみPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
幅(mm)Φ98質量(kg)0.4高さ(mm)107取付方式天井吊下型・直付タイプフランジコード収納型(50cm収納可能)電圧(V)100全高(mm)700~1200調整可能光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付場所55°までの傾斜天井に取付可能ランプ別売
LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
スタイリッシュに美しく。 シンプルなキューブデザイン。
幅(mm)□104質量(kg)1.2ガラスセード:透明・一部つや消し取付直付タイプ高さ(mm)102タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)傾斜天井取付角度(°)55
LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
幅(mm)Φ98質量(kg)0.4取付直付タイプ高さ(mm)107タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)55
天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。
幅(mm)Φ140高さ(mm)160ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適応寸法(cm)(コード収納)50調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能LED交換
LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。 セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。
幅(mm)Φ166質量(kg)1.7取付直付タイプ高さ(mm)100種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形温白色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
天井吊下型LED ダイニング用ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック)天井吊下型LED ダイニング用ペンダント 美ルックPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>ゆったりとした曲線的デザインエッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック・直付タイプ材質【クリスタルガラス】透明幅(mm)Φ95質量(kg)0.7取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)209取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)341トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
天井吊下型LED ダイニング用ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック)天井吊下型LED ダイニング用ペンダント 美ルックPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>スタイリッシュな直線的デザインエッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック・直付タイプ幅(mm)Φ97質量(kg)0.6取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)237取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.1入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)379トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105VPanasonic(パナソニック)
85税込94
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB101V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB101VPanasonic(パナソニック)
88税込97
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB103V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB103VPanasonic(パナソニック)
129税込142
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 105kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1053V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 105kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1053VPanasonic(パナソニック)
80税込88
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)105定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 102kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1023V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 102kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1023VPanasonic(パナソニック)
129税込142
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)102定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング M型Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング F型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング F型Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
ダウンライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)ダウンライト60形拡散Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02089の組合せ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能直下近接限度10cm
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【枠】クローム仕上、【クリスタルガラス】透明高さ(mm)127電圧(V)100消費電力(W)5.3別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)47.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.06(100V時)光束(Lm)250光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80
ダウンライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)ダウンライト60形拡散Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02080の組合せ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能直下近接限度10cm
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【枠】クローム仕上、【カットガラス】透明高さ(mm)223電圧(V)100消費電力(W)5.3別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.06(100V時)光束(Lm)270光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB103V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB103VPanasonic(パナソニック)
129税込142
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1022V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1022VPanasonic(パナソニック)
81税込89
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)10.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 102Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1020V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 102Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1020VPanasonic(パナソニック)
76税込84
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(Ω)102許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB104V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB104VPanasonic(パナソニック)
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1022V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1022VPanasonic(パナソニック)
78税込86
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)10.2定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.05kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1051V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.05kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1051VPanasonic(パナソニック)
80税込88
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.05定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 121Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1210V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 121Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1210VPanasonic(パナソニック)
78税込86
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(Ω)121許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
飾り Panasonic(パナソニック)飾りPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
92日以内出荷
適合本体LGB81420LE1、LGB81421LE1、LGB11086LE1他