カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(11)
- CKD(79)
- MAZDA(マツダ)(238)
- MICROCHIP(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
- NOK(27)
- SMC(265)
- TRUSCO(31)
- エスコ(75)
- オカムラ(岡村製作所)(2,553)
- スバル(30)
- トヨタ(75)
- ニッサン(54)
- パール金属(77)
- ミツビシ(406)
- 三木プーリ(89)
- 三菱ふそう(126)
- 住友重機械工業(43)
- 大阪魂(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(8)
「b5.5」の検索結果

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1500
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1500
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.5色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L1500
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1500
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781面4日以内出荷から15日以内出荷仕様屋根なし材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から62日以内出荷仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
熱交換機ユニット部材 延長スライド枠
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用。本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から62日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L600
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷消費電力(W)5.6構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し首振角度(°)30ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06配光角度(°)30の傾斜天井に対応明るさ60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L900
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L900
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1200
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LEDランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1200
Panasonic(パナソニック)¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)23ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L1200
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)23ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L900
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から62日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1200
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5色ホワイト高さ(mm)58タイプ高演色LED電圧(V)100消費電力(W)23器具・セットセット品ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能電源ユニット内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L900
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L600
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L600
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L600
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式)。
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.1 x 4.1 x 0.58mm
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261袋(10個)8日以内出荷仕様末端様式:表面実装長さ(mm)4.1幅(mm)4.1寸法(mm)4.1×4.1×0.58高さ(mm)0.58アクチュエータの種類押し板接点構成SPST動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)動作温度範囲(℃)-20 → +70アクチュエータ長さ(mm)0.58コンタクト定格電流(mA)20
フォトモスリレー HE 1b
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1箱(50個)ほか当日出荷から63日以内出荷負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
電動機械式工具(充電ミニ圧着器)
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷小型・軽量・スティック形状 裸圧着端子・スリーブ 1.25/2/5.5/8mm2の圧着が電動で可能に圧着回数【自動モード】1.25mm2:670回、2mm2:550回、5.5mm2:410回、8mm2:290回 【手動モード】1.25mm2:960回、2mm2:730回、5.5mm2:500回、8mm2:370回圧着範囲(mm2)1.25/2/5.5/8 ※(JIS C 2805 銅線用裸圧着端子、JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブの直線突合せ用スリーブB及び直接重ね合わせ用スリーブP)モーター電圧(V)10.8公称出力(kN)10(最大15)RoHS指令(10物質対応)対応
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.1 x 4.1 x 0.58mm 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(10個)24日以内出荷パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.58mm●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:4.1mm●幅:4.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 0.58mm●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:0.58mm●動作温度 Max:+70℃●コード番号:756-1697アズワン品番65-7805-98