曜日別特売

電動機械式工具(充電ミニ圧着器)

電動機械式工具(充電ミニ圧着器) - Panasonic(パナソニック)電動機械式工具(充電ミニ圧着器) - Panasonic(パナソニック)電動機械式工具(充電ミニ圧着器) - Panasonic(パナソニック)電動機械式工具(充電ミニ圧着器) - Panasonic(パナソニック)電動機械式工具(充電ミニ圧着器) - Panasonic(パナソニック)電動機械式工具(充電ミニ圧着器) - Panasonic(パナソニック)電動機械式工具(充電ミニ圧着器) - Panasonic(パナソニック)電動機械式工具(充電ミニ圧着器) - Panasonic(パナソニック)

小型・軽量・スティック形状 裸圧着端子・スリーブ 1.25/2/5.5/8mm2の圧着が電動で可能に

圧着回数
【自動モード】1.25mm2:670回、2mm2:550回、5.5mm2:410回、8mm2:290回 【手動モード】1.25mm2:960回、2mm2:730回、5.5mm2:500回、8mm2:370回
圧着範囲(mm2)
1.25/2/5.5/8 ※(JIS C 2805 銅線用裸圧着端子、JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブの直線突合せ用スリーブB及び直接重ね合わせ用スリーブP)
モーター電圧(V)
10.8
公称出力(kN)
10(最大15)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:(1.61MB)
注意
※事業移管に伴い、対象商品の製造・販売事業者名を順次「株式会社マキタ」へ変更いたします。
市場在庫の状況により、新旧の表示品が一時的に混在する場合がございます。
いずれの表示品も、品質・性能・保証内容およびサポート体制に変更はございません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04933892EZ1W33F10S-B
¥289,800
¥229,800
¥252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする