カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(62)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- KANA(片山チエン)(144)
- コガネイ(48)
- CKD(48)
- PMC(37)
- 小池酸素工業(32)
- TRUSCO(31)
- メディアカバーマーケット(25)
- SUS(エスユーエス)(23)
- エスコ(19)
- YSK(山脇産業)(18)
- 潤工社(17)
- SWAGE-LINE(17)
- 水本機械製作所(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- 東洋技研(11)
- P・O・Pプロダクツ(11)
- 岩崎電気(10)
- NACHI(不二越)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(8)
「b81」の検索結果
特価

LEDランプ交換型 ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷コンパクト&シンプルデザイン。幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
はなさび ブラケット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から62日以内出荷優美なあかりだまり。 玄関に調和する縦長のフォルムは、簡素でありながらも優美さを漂わせ、訪れる人の心を和ませます。用途内玄関材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)240電圧(V)100消費電力(W)5構造上面一部開放型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)118演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)30
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)190電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用、壁面(上・下向き取付)専用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷クリスタルガラスの美しい輝き。 グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。幅(mm)150質量(kg)0.7色布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明取付ホルダーナット方式高さ(mm)226材質(本体)クローム仕上タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.86明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)188演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)230調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDブラケット60形温白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷幅(mm)120質量(kg)0.6取付壁取付高さ(mm)202電圧(V)100消費電力(W)4.3口金E17光源LED(LED電球小形電球タイプ4.3W1灯)エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)268明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)153演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷タイプ壁直付型電圧(V)100ランプの種類LED電球光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
LEDランプ交換型 ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1台4日以内出荷コンパクト&シンプルデザイン。用途入隅コーナー用カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷幅(mm)200質量(kg)0.7色ブラックレザーサテン仕上取付壁取付高さ(mm)221電圧(V)100消費電力(W)3.4口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)225明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)272デザインVintage演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 ランダムなエッジが、深みのある輝きを放ちます。幅(mm)134質量(kg)1.2色ガラスセード:透明模様入り取付ホルダーナット方式高さ(mm)206材質(本体)ニッケル仕上タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)162演色指数(Ra)80定格光束(Lm)262調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 薄型ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷コンパクト&シンプルデザインで、LEDフラットランプの交換が可能。 薄型デザイン。 下向きにも使用可能。幅(mm)110取付壁面(上・下向き取付)専用、ボックス取り付け不可高さ(mm)50質量(g)0.4タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売出しろ(mm)100エコロジー商品省エネ
壁直付型 LED電球交換型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷仕様光束維持率:70%質量(kg)0.6備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)225分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)(100V時)0.057LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷幅(mm)110質量(kg)0.5色ストーンホワイト仕上取付壁取付高さ(mm)234電圧(V)100消費電力(W)3.4口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)300明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)150デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
壁直付型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷寸法(mm)【幅】148【高】234【出しろ】202質量(kg)0.6取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有り光源LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法壁直付型エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369調光の可否不可器具相当25形電球1灯LED交換可能
壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷寸法(mm)【幅】157【高】173【出しろ】206取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用設置方法壁直付型トランスランプ別売(口金GX53-1)
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷色ガラスセード:乳白つや消し取付ホルダーナット方式タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)7色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.117明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDブラケット角型昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途屋内用種別アロー盤 開閉器盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
草灯 ブラケット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から62日以内出荷和紙調不織布を活かした、やわらかな和のあかりです。質量(kg)0.5取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700材質(カバー)和紙調不織布張りランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.141明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)110演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷から62日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)202LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット温白色
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケット角型温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.3入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケットかまぼこ型温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管32形X2電球色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)46色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット直管32形温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット60形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
長手配光ブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。 フラップタイプ 上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。 透過タイプ やわらかく発光し、空間に明るさをもたらします。色アクリルカバー:乳白高さ(mm)100電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)110照射方式可動型演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDブラケット直管40形調色
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83エコロジー商品省エネ
LEDブラケット角型電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.1入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
長手配光ブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。 フラップタイプ 上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。 不透過タイプ 直接光をカットし、やわらかい間接照明をつくります。高さ(mm)100電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間色(カバー)ホワイト出しろ(mm)110照射方式可動型演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDブラケット直管32形X2温白色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)46色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット60形電球色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)