曜日別特売

壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売

壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)
寸法(mm)
【幅】157【高】173【出しろ】206
取付
【写真方向以外取り付け】不可
電圧(V)
100
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
設置方法
壁直付型
トランス
ランプ別売(口金GX53-1)
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SLB81583B 0334594203345942SLB81583B0.5【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥45,000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB81582B 0334605703346057SLB81582B0.4【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥45,000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB81582W 0334639803346398SLB81582W0.4【プラスチックセード】ホワイトつや消し(ホワイトは黄味がかったホワイト色です。)、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥45,000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB81582A 0334654703346547SLB81582A0.4【プラスチックセード】アルミニウムグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥49,000
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB81582G 0334667803346678SLB81582G0.4【プラスチックセード】アイボリーグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥49,000
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB81583W 0334672103346721SLB81583W0.5【プラスチックセード】ホワイトつや消し(ホワイトは黄味がかったホワイト色です。)、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥45,000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする