カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SHIMANO(シマノ)(2)
「bbr910」の検索結果
特価

センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85