カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • メディアカバーマーケット(2,632)
  • BIGM(丸山製作所)(757)
  • MAZDA(マツダ)(251)
  • SMC(137)
  • オカムラ(岡村製作所)(84)
  • イトーキ(42)
  • PGA(27)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(25)
  • 三菱電機(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • AUTO-BI(山田辰)(14)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • Maritime Progress(12)
  • イスカル(10)
  • NOJIMA ENGINEERING(10)
  • BACSAC(10)
  • 三桂製作所(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-l」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)

    センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
    用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85
  • リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • リモコン漏電ブレーカ CLE型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカ CLE型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)質量(kg)0.56定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 40A(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 40A(AC24V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)40励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-30極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC24V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC24V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 30A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 30A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)30励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 20A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 20A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 30A(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 30A(AC24V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)30励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC24V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC24V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 30A 15mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 30A 15mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)30励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 30A 15mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 30A 15mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)30励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 30A 15mA(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 30A 15mA(AC24V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)30励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15