カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(675)
  • YAMAHA(ヤマハ)(101)
  • アルトコーポレーション(44)
  • エスコ(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • CKD(18)
  • ホンダ(17)
  • Festo(16)
  • 高須産業(15)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • アインツ(14)
  • GIVI(ジビ)(13)
  • Lovato(13)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • SIEMENS(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • バーテック(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-5」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器, 5.6Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 5.6Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 5.6 Ω /1W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)5.6許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器, 5.1Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 5.1Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 5.1 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)5.1許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器 5.1Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 5.1Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が5.1Ω及び0.75Wの定格電力を備えています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-37
抵抗器 5.1Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 5.1Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:5.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7019-95
抵抗器 5.6Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 5.6Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-15
抵抗器 5.6Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 5.6Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が5.6Ω/0.75Wの定格電力を備えています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-82
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライトPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm) LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能 雨の中でも使用できる防滴仕様
光束(Lm)約370(参考値)耐水性防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)4400(1m前方電池初期時)光源ワイドパワー白色LED9個使用電池単1形乾電池4本電球の種類LED
LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック)LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付きPanasonic(パナソニック)
3,133税込3,446
1個
当日出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED光束(Lm)約36(参考値)質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125光源ワイドパワーLED(電球色) 1個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)防水仕様防滴形
抵抗器 1.5Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 1.5Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(20個)
欠品中
Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 1.5 Ω と 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7019-72
抵抗器 1.5Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 1.5Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-35
抵抗器, 1.5Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1.5Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、定格抵抗値が 1.5 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)1.5許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜