カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(82)
  • IKO(日本トムソン)(62)
  • 三菱電機(41)
  • エスコ(36)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • ケナメタル(18)
  • 貝印(11)
  • ワルター(11)
  • タニタ(9)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(9)
  • アズワン(7)
  • 東芝ライテック(7)
  • 千代田通商(6)
  • KENWOOD(6)
  • エフ・アール・シー(6)
  • ULVAC(アルバック)(5)
  • CKD(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-20」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
通路表示板 両B級 天井埋込片面 Panasonic(パナソニック)通路表示板 両B級 天井埋込片面Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
避難口表示板矢印付両B級天井埋込両面 Panasonic(パナソニック)避難口表示板矢印付両B級天井埋込両面Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)両面用・B級・BH形(20A形)両面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20362C、FA20366C、FA40362C、FA40366C
避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面 Panasonic(パナソニック)避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から4日以内出荷
LED誘導灯B級BH片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH片面直付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
LED誘導灯B級BH両面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH両面直付Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LED
通路誘導灯用適合表示板 Panasonic(パナソニック)通路誘導灯用適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 表示板Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類LED
LED誘導灯B級BH型 壁埋込 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
種類避難口誘導灯用・B級・BH形(20A形)片面用・B級・BL形(20B形)片面用
LED誘導灯B級BH片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH片面直付長時間Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH両面直付長時間Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
照明器具カテゴリ