単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 60APanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)60表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 50APanasonic(パナソニック)当日出荷
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)50表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 40APanasonic(パナソニック)4日以内出荷
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)40表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式
漏電ブレーカABF型 主幹用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
住宅盤用 漏電ブレーカ 太陽光発電連系用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
太陽光発電システム・自家発電 連携用ブレーカです。
用途その他、太陽光発電システム用型式BJWA-60質量(kg)0.5種類1次送り専用連系漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ 太陽光発電用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ質量(kg)0.4種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52極数・素子数3P2E入数1台引外し方式電磁式