カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(63)
  • 住設機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • コミネ(209)
  • (198)
  • ツヨロン(藤井電工)(30)
  • ラフアンドロード(30)
  • IDEAL(21)
  • ネグロス電工(20)
  • RIDEZ(ライズ)(19)
  • ホームテイスト(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • TRUSCO(16)
  • ヤマショウ(16)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(14)
  • おたふく手袋(12)
  • ニチバン(12)
  • SK11(11)
  • フェリック(10)
  • HEAVEN'S(10)
  • elf(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bkl」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高演DL60形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL60形Φ100広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)115.4設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)485トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ100拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082光束(Lm)1970トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ100広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)116.4設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)815トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ100広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50光束(Lm)815トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • 高演DL200形Φ100拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL200形Φ100拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL150形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL150形Φ100拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ100拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)825トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ100拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)117.8設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)825トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高演DL200形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL200形Φ100広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ100拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL150形Φ100拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL150形Φ100拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL150形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL150形Φ100広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL60形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL60形Φ100拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型10H光束(Lm)490トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ100拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ100拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)118.5設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)830トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • 高演DL200形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL200形Φ100拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)1625トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ100広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ100拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ100拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)75光束(Lm)1990トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • 高演DL60形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL60形Φ100広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)91.5設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)485トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高演DL60形Φ100拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL60形Φ100拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)75設置方式浅型10H光束(Lm)490トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。
    用途100V配線ダクト用種別演色性:彩光色ブラック取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)3500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LED高演色SP狭角3000K個別調光 Panasonic(パナソニック)

    LED高演色SP狭角3000K個別調光

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)器具:812演色指数(Ra)95調光の可否
  • LED高演色SP広角2700K個別調光 Panasonic(パナソニック)

    LED高演色SP広角2700K個別調光

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • LED高演色SP広角4000K個別調光 Panasonic(パナソニック)

    LED高演色SP広角4000K個別調光

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)972演色指数(Ra)95調光の可否調色の可否×
  • LED高演色SP中角4000K個別調光 Panasonic(パナソニック)

    LED高演色SP中角4000K個別調光

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • LED高演色SP広角3000K個別調光 Panasonic(パナソニック)

    LED高演色SP広角3000K個別調光

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
  • LED高演色SP中角2700K個別調光 Panasonic(パナソニック)

    LED高演色SP中角2700K個別調光

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)器具:865演色指数(Ra)95調光の可否
  • LED高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED高演色スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
    用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用質量(kg)1.0ブラック(ブラックつや消し仕上げ)タイプ個別調光タイプ(0%、約0.5~100%)電圧(V)100消費電力(W)14首振角度(°)90色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)68光源寿命40000時間(高速維持率70%)光束(Lm)953配光角度(°)39光色温白色明るさJ12V75形(50W)器具相当演色指数(Ra)95配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト調色の可否個別調光ボリューム付(ボリューム内蔵)エコロジー商品省エネ
  • アラウーノ S160シリーズ タイプ1K Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ S160シリーズ タイプ1K

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。
    用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ0 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ0

    Panasonic(パナソニック)
    289,800税込318,780
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ1 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ1

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ2

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノ S160シリーズ タイプ1K Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ S160シリーズ タイプ1K

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1セット
    6日以内出荷
    全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:住宅向け/床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1601RWSBKL。セット構成内容:便器本体 CH1601WSBKL、配管セット CH160FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。
    用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ1 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ1

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1セット
    6日以内出荷
    全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ1。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オゾンウォーターとLED間接照明を搭載した高機能タイプ。品番仕様:床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1501RFNBKL。セット構成内容:便器本体 CH1501FNBKL、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • LED高演色SP中角3000K個別調光 Panasonic(パナソニック)

    LED高演色SP中角3000K個別調光

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)器具:910演色指数(Ra)95調光の可否
  • 高演DL200形Φ100広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL200形Φ100広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ150広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ150広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型10HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
  • 高演DL200形Φ150拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL200形Φ150拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)75設置方式浅型10H光束(Lm)1660トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
  • 高演DL60形Φ150広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL60形Φ150広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1組
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)93.3設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)495トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)62調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ100広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ100広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL150形Φ150拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL150形Φ150拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型10HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ