Panasonic(パナソニック)
高演DL150形Φ150拡散40K白
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
95
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77931921
XND1567WBKRY9
1
¥
37,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77951146
XND1567WBKDD9
0.8
¥
44,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77957200
XND1567WBKLE9
0.8
¥
33,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77957367
XNN1567WBKRS9
1
¥
30,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください