カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
  • 制御機器(4)
  • 照明(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(7,877)
  • ノーリツ(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(52)
  • マキタ(45)
  • LAMP(スガツネ工業)(40)
  • 三菱電機(37)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • ミドリ安全(35)
  • SIEMENS(30)
  • サンワサプライ(27)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • omron(オムロン)(21)
  • CKD(20)
  • サンコー(三甲)(19)
  • DST(大同端子製造)(18)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-03」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)エコナビ搭載 フラット形レンジフードPanasonic(パナソニック)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
油トルネード機能 HEMS(AiSEG2)連携可能 調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 ラクに洗える整流板 室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 LED照明(5W) BL3型相当品
シルバー適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10適合パイプ径(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
多機能でかランタン Panasonic(パナソニック)多機能でかランタンPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)9.6マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262開口面積(cm2)610
天井埋込形換気扇 BL認定 三室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 三室用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所適合場所浴室・トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット(天吊可能カセット式吐出口)質量(kg)5.4マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用3室用Ⅲ型250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)29.5/33.5、(排・弱)22/23材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)38/37、(排・弱)28/26.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)260/255、(排・弱)170/165、(30Pa)(排・強)239/230、(排・弱)142/140、(50Pa)(排・強)220/215、(排・弱)122/120開口面積(cm2)53
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)9.6マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220開口面積(cm2)610
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)7.5マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226開口面積(cm2)361
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅲ型200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)22.5/26、(排・弱)14/14材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/37、(排・弱)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)220/220、(排・弱)100/100、(30Pa)(排・強)190/200、(排・弱)60/60、(50Pa)(排・強)165/180、(排・弱)-/-開口面積(cm2)225
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)9.6マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262開口面積(cm2)610
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)7.5マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226開口面積(cm2)361
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅱ型150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)16.5/18.5、(排・弱(常時))10/10材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)32.5/32.5、(排・弱(常時))22/22風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)180/180、(排・弱(常時))90/90、(30Pa)(排・強)150/150、(排・弱(常時))50/50、(50Pa)(排・強)120/130、(排・弱(常時))-/-開口面積(cm2)225
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)9.6マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220開口面積(cm2)610
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)145/145、(50Pa)(排)121/128開口面積(cm2)225
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85開口面積(cm2)225
天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所適合場所浴室・トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)200/200、(30Pa)(排)173/180、(50Pa)(排)151/160開口面積(cm2)53
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ適合場所浴室・トイレ埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)1.6マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58開口面積(cm2)162
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)3.8マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅲ型・低騒音型300mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱)23/24材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34.5/33.5、(排・弱)27.5/27風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/240、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)185/185、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)125/120開口面積(cm2)319
天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所適合場所浴室・トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅱ型・低騒音型150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)164/162、(30Pa)(排)142/145、(50Pa)(排)121/127開口面積(cm2)53
天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所適合場所浴室・トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型・低騒音型200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)30.5/33材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)34.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)180/165、(30Pa)(排)162/147、(50Pa)(排)148/135開口面積(cm2)53
ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
MINAS-BL GVシリーズアクセサリパナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。特長と利点一部のケーブルは、長さ1 m、3 m、5 mのモデルを用意しています。製品用途の情報アクセサリは、MINAS BLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:1m●コード番号:127-0244アズワン品番65-7320-83
耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズ Panasonic(パナソニック)耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
ケーブル モーター延長ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル モーター延長ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
MINAS-BL GVシリーズアクセサリパナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、
ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
MINAS-BLGVシリーズアクセサリパナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1m、3m、又は5mです。I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。特長と利点一部のケーブルは、長さ1m、3m、5mのモデルを用意しています。製品用途の情報アクセサリは、MINASBLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:3mアズワン品番65-7320-91
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
30日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ適合場所浴室・トイレ埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット(天吊り可能カセット式吐出口)質量(kg)1.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)8.0/8.5、(排・弱(常時))2.9/3.1材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱(常時))16/16風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)85/85、(排・弱(常時))30/30、(30Pa)(排・強)69/70、(排・弱(常時))-/-、(50Pa)(排・強)55/57、(排・弱(常時))-/-開口面積(cm2)162
tb-03特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb-03