カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • BUFFALO(バッファロー)(57)
  • DST(大同端子製造)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • MUST TOOL(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
  • SMC(2,114)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
  • エスコ(16)
  • サンワサプライ(30)
  • ノーリツ(70)
  • ホンダ(11)
  • マキタ(33)
  • 日本トラストテクノロジー(16)
  • 日本製線(17)
  • 東洋技研(20)
  • 潤工社(14)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl06」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    油トルネード機能 HEMS(AiSEG2)連携可能 調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 ラクに洗える整流板 室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 LED照明(5W) BL3型相当品
    色シルバー消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135
  • エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷
    調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
    仕様整流板捕集方式色シルバータイプ24時間・局所換気兼用消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)照明LED(5W)適合パイプ呼び径Φ150換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
  • エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    4日以内出荷
    仕様防火ダンパー付・防鳥網付材質鋼板製t1.6mm適合パイプ径(Φmm)呼び径100溶断温度(℃)72
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    4日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室・トイレ仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)1.6色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58開口面積(cm2)162
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室・トイレ・洗面所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅱ型・低騒音型150mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)164/162、(30Pa)(排)142/145、(50Pa)(排)121/127開口面積(cm2)53
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    32日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85開口面積(cm2)225
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    32日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室・トイレ・洗面所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型200mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)200/200、(30Pa)(排)173/180、(50Pa)(排)151/160開口面積(cm2)53
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    32日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室・トイレ・洗面所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型・低騒音型200mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)(排)30.5/33適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)34.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)180/165、(30Pa)(排)162/147、(50Pa)(排)148/135開口面積(cm2)53
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    32日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅲ型200mm3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)22.5/26、(排・弱)14/14適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/37、(排・弱)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)220/220、(排・弱)100/100、(30Pa)(排・強)190/200、(排・弱)60/60、(50Pa)(排・強)165/180、(排・弱)-/-開口面積(cm2)225
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    32日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅱ型150mm3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)16.5/18.5、(排・弱(常時))10/10適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)32.5/32.5、(排・弱(常時))22/22風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)180/180、(排・弱(常時))90/90、(30Pa)(排・強)150/150、(排・弱(常時))50/50、(50Pa)(排・強)120/130、(排・弱(常時))-/-開口面積(cm2)225
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    32日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)3.8色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅲ型・低騒音型300mm3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱)23/24適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34.5/33.5、(排・弱)27.5/27風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/240、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)185/185、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)125/120開口面積(cm2)319
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 三室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 三室用 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    32日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室・トイレ・洗面所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット(天吊可能カセット式吐出口)質量(kg)5.4色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用3室用Ⅲ型250mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)29.5/33.5、(排・弱)22/23適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)38/37、(排・弱)28/26.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)260/255、(排・弱)170/165、(30Pa)(排・強)239/230、(排・弱)142/140、(50Pa)(排・強)220/215、(排・弱)122/120開口面積(cm2)53