カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(313)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(134)
- 油圧機器・油圧ホース(106)
- 自動車純正部品(105)
- 切削工具(97)
- 制御機器(70)
- 自転車部品(35)
- 機構部品(26)
- バイク部品(24)
- メカニカル部品(24)
- 作業工具(22)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 科学研究・開発用品(17)
- 自動車補修部品(17)
- 物流用品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- オフィス家具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(7)
- バイク純正部品(6)
- 溶接用品(5)
- 清掃用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農業機械(5)
- 梱包用品(4)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- トラック純正部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- IDEC(和泉電気)(40)
- MAZDA(マツダ)(17)
- NS(日進工具)(11)
- OSG(オーエスジー)(11)
- ParkerTAIYO(158)
- RIDEA(11)
- SMC(229)
- SUS(エスユーエス)(12)
- βTITANIUM(12)
- アズワン(10)
- イマオコーポレーション(20)
- エスコ(32)
- オリバー(13)
- スバル(77)
- ナブテスコサービス(10)
- ノーブランド(133)
- 京セラ(25)
- 日東工器(10)
- 水本機械製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AL6Qシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式接点構成1cボタン形状角端子形状はんだ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)16定格使用電圧(V)DC5
AL6型 ボールバルブ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
AL6M-M14P-G
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色緑耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
マスターツールロング六角棒L形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用)
IZUMI¥2,998~税込¥3,298~1箱(50個)ほか当日出荷から8日以内出荷鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)6.5塗装防錆コーティング
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600
由良産商¥304~税込¥334~1個4日以内出荷ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
AL6M-M14P-R
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色赤耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色白動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ
住友重機械工業(1件のレビュー)¥10,400~税込¥11,440~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ロングタイプ六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷AWのロングタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
アルミニウムブロック
アズワン¥22,482税込¥24,7301個当日出荷から5日以内出荷実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
愛妻専科 横レードル
サンクラフト¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷使い易く安心な日本製。きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ。発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。熱が加わることで硬くなる熱硬化性の樹脂ハンドルを使用することで、ガス火やIHコンロなど熱の影響の多いキッチンでも長く愛用いただけるように設計されています。また、高品質な日本製の18-8ステンレススチールで作られたこの商品はサビに強く、ステンレススチール製なので熱にも強いことから鉄のフライパンや金属鍋での調理に最適です。食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい、いいものを長く使いたい、そんな気持ちにお答えします。仕様食器洗浄乾燥機使用可材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、メラミン樹脂温度(℃)【耐熱・耐冷】ハンドル :120
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-300AL6
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能! 明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能! 明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時)電池寿命明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)防水仕様防滴形アズワン品番65-0344-14エコロジー商品省エネ
ハンドラッパー 半丸型
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本当日出荷半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。長さ(mm)175形状半丸砥石寸法(mm)45×12×4.6適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-600AL6
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
アルミ製ルートボーイ602AL
ルート工業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 アルミ製の伸縮キャリーです。仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
ハンドラッパー 三角
ツボサン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45形状三角幅(mm)12全長(mm)175適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AL6M-M24P-G
IDEC(和泉電気)1個取扱停止中Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M24P-G保護構造IP65接点構成DPDTボタン形状丸ボタン色白動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット6Ppcsホビーツール
ベストツール¥1,798税込¥1,9781セット6日以内出荷プラモデル・模型作りに最適な工具を揃えたホビー用ツールセットです。(1)ニッパーはプラスチックのゲート取りに使えます。(2)ドライバーはネジ回しに使用できます。(3)ピンセットはシールを貼ったり小さな部品をつかんだりできます。(4)ホビーヤスリはゲートの切り口やバリなどを綺麗にするのに便利です。用途プラモデル・模型作りに![アルマット(ロールタイプ) トーワ[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39546744-251031-02.jpg)






アルマット(ロールタイプ)
トーワ[マット]¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から5日以内出荷柔らかい素材で、加工が簡単です。用途通路、水周りなどに。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)920厚さ(mm)2質量(kg)17タイプロールタイプ長さ(m)10
雌ネジ型ケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷雌ネジ型ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。防水保護等級IP68/5気圧
アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 型式適合品
岩崎製作所¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。町野式(差込式)カップリングの女金具です。ホースに取り付けてご利用ください。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。サイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります材質アルミ製タイプ女規格国家検定品金具町野式
PTFE羽根付き撹拌棒
アズワン¥5,190税込¥5,7091個4日以内出荷から7日以内出荷180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![アルマット(ロールタイプ) トーワ[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39546744-251031-02.jpg)