ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーPanasonic保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
マルチフロアコンS プレートPanasonic(パナソニック)当日出荷から8日以内出荷
最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能
インナーコンセントスクエア90Panasonic(パナソニック)当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセントスクエアコンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付色ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製
スポットライト60形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.08Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト60形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用60形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.08Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)80質量(kg)0.5高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否不可
スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)80質量(kg)0.5高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否不可
スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.1光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)80質量(kg)0.5高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否不可
スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)80質量(kg)0.5高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)4.1光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否不可
スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.13Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)8.2光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.13Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)8.2光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプRa83照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)80質量(kg)0.5高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否不可
スポットライト60形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプRa83100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.08Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.6高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプRa83100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
電圧:100 V【鋼板枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用55度までの傾斜天井に取付可能適合ランプとの組み合わせのみ使用可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
スポットライト60形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプRa83照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用60形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.08Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)80質量(kg)0.5高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否不可
スポットライト60形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.08Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト100形X2拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.26Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)16.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト60形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.08Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト60形X2拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.16Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)10光源LEDフラットランプΦ70 クラス5002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形中角LPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD2421L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形広角LPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD2411L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
スポットライト100形X60形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.21Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)13.2光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形広角VPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD3411V CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)80質量(kg)0.5高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否不可
スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)80質量(kg)0.5高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否不可
スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4色【プラスチックセード】乳白取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.1光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.3光束(Lm)440明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.13Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4色【プラスチックセード】乳白取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)88.6光束(Lm)700明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.13Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5色【プラスチックセード】乳白高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)88.6光束(Lm)700明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト100形拡散X集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.26Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)16.1光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト100形X2集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形ダイクール電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.26Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9色【プラスチックセード】乳白高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)15.8光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)88.6光束(Lm)1400明るさ100形ダイクール電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5色【プラスチックセード】乳白高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)4.1光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.3光束(Lm)440明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト60形X2集光Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形ダイクール電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.14Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9色【プラスチックセード】乳白高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)8.2光源LEDフラットランプΦ70 クラス4002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.3光束(Lm)880明るさ60形ダイクール電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)8.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
増設子機 (ホワイト)Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
増設子機 外形寸法(高さ×幅×奥行)=子機:約175×49×25mm、充電台:約47×73×90mm 質量=子機:約140g(電池パック含む)、充電台:約155g
スポットライト60形拡散Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.09Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)