カテゴリ

  • 空調・電設資材(112)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • VISHAY(220)
  • エレコム(176)
  • TRACO POWER(140)
  • StarTech.com(98)
  • onsemi(95)
  • BELKIN(ベルキン)(64)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(63)
  • BOURNS(54)
  • RS PRO(53)
  • オーム電機(52)
  • カシムラ(49)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • STMicro(40)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(38)
  • サンワダイレクト(38)
  • Anker(アンカー)(38)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • ELPA(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-w2」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+ Panasonic(パナソニック)8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
ポート数8
4ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML4TPoE+ Panasonic(パナソニック)4ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML4TPoE+Panasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
ファンレス設計。10/100BASE-T×6ポート。SFP2ポート。4ポート給電。最大給電電力62W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+ Panasonic(パナソニック)10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力124W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
デュアル 充電式全ネジカッター Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッターPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10最小切断長(mm)25仕様床置き切断対応
デュアル 充電式全ネジカッターセット品 Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッターセット品Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。予備の刃を収納できる小箱付。最小切断長さ約25mm。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。付属品電池パック(18V 3.0Ah)×2個、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、全ネジカッター純正刃(W1/2)、全ネジカッター純正刃(W3/8)、W3/8・M10用スペーサー、ネジガイド組、六角レンチ(対辺4mm)、肩掛けベルト、刃固定ボルトトラスコ品番210-9977質量(kg)8.47切断能力W3/8(軟鋼・ステンレス)、W1/2、M12、M10(軟鋼のみ)最小切断長(mm)約25(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-8512-28
DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)DCライン USBプラグコンセントPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDCラインからのUSB電源の取り出しに使用しますType-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形中角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形中角LPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD2421L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形広角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形広角LPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD2411L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形広角V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形広角VPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD3411V CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9020【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形拡散L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形拡散LPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD2401L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光束(Lm)(器具)435演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形拡散L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形拡散LPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD3401L CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)(器具)640演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散LPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2400L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3401V CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)62.1光束(Lm)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3401L CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)62.1光束(Lm)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散VPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2401V CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形拡散V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形拡散VPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD2401V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散LPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2401L CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散NPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2401N CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3401N CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)62.1光束(Lm)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形拡散N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形拡散NPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD3401N CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)(器具)640演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形拡散V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形拡散VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD3401V CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)(器具)640演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形拡散N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形拡散NPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD2401N CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散NPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD3400N CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3400V CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散NPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2400N CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3400L CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散NPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD2400N CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散LPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD2400L CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散VPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2400V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散LPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD3400L CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散VPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD2400V CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3400N CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD3400V CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDスポットライト SP2灯黒L・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯黒L・60拡・60拡Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD2401L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒V・100拡・100拡 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯黒V・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3401V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒V・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯黒V・60拡・60拡Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD2401V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒L・100拡・100拡 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯黒L・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3401L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒N・100拡・100拡 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯黒N・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3401N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒N・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SP2灯黒N・60拡・60拡Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD2401N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83