カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • omron(オムロン)(2)
  • 内外電機(1)
  • 富士電機(2)
  • 日東工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brd5152」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
    用途リモコンブレーカ専用
  • 操作スイッチ Panasonic(パナソニック)

    操作スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    モジュール1P(JIS協約形)定格電圧(V)AC250接点容量2A
  • CDコーナー制御盤ユニット Panasonic(パナソニック)

    CDコーナー制御盤ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    形状JIS協約型ブレーカモジュール耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)制御電源AC100V±10%(50/60Hz)耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠耐衝撃性能JIS C9012に準拠
  • フロートレス液面リレーユニット Panasonic(パナソニック)

    フロートレス液面リレーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    種類ソリッドステート・リレー
  • リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
  • コントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    コントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途電磁接触器駆動用長さ(mm)170幅(mm)80種類関連商品取付ピッチ(mm)155定格使用電圧(V)AC200またはAC100
  • センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)

    センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
    用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85
  • フロートレスリレーユニット Panasonic(パナソニック)

    フロートレスリレーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    用途(補修用)標準形警報用リレーユニット種類ソリッドステート・リレー規格21F-USW
  • 20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー片切

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    色ブラック種類電力調整器
  • リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • リモコン漏電ブレーカ CLE型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコン漏電ブレーカ CLE型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)質量(kg)0.56定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6引外し方式熱動・電磁式