カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KTC(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • CKD(8)
  • ADVANTEC(5)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • SICK(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 廣杉計器(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs4e」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100APanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
欠品中
質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)100形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350APanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)350形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60APanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
60日以内出荷
質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)60形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150APanasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1個
60日以内出荷
質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)150形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125APanasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1個
60日以内出荷
質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)125形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ