安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。
HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。
パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用
商品番号BS80
1台
¥149
税込¥164
当日出荷
はいとい用雨樋固定具です。
足長(mm)250
材質プラスチック+ステンレス
適合S15
パッチン式の雨樋固定具です。
適合S15
素材プラスチック+ステンレス
ビス止めタイプの雨樋固定具です。
適合S15
材質プラスチック
足長(mm)60
ビス止めタイプの雨樋固定具です。
適合S15
材質プラスチック+ステンレス
足長(mm)40
打込みタイプの雨樋固定具です。
適合S15
材質プラスチック+ステンレス
足長(mm)80
仕様パナソニック ノンラッチング リレーパナソニック AEP シリーズフランジ取り付けノンラッチングリレーはSPNOのコンタクト構成です。24VDCのコイル定格電圧と80 A のスイッチング電流で動作します。このパワーリレーは、小動作音、高接触信頼性と大電流の制御機能も備えています。コンパクトなパッケージで、高電圧と高電流の遮断機能を提供します。特長コイル電力:5 W コイル抵抗:7.27 Ω 端子タイプ:ねじ 周囲の条件に関係なく、安定した接触抵抗 周囲温度範囲: -40 ℃ → 80 ℃用途コジェネシステム バッテリー検査テスト装置 建設機械 無人搬送車 溶接機 インバータ制御 太陽光発電システムとエレベータ認証ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN61340-5-1 : 2007
長さ(mm)82.25
取付方式フランジ取り付け
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)7.27
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプねじ
スイッチング電流(A)80
コイル電力(W)5
最大動作温度(℃)80
ラッチなし
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード