EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から30日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台
EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)30日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:付タイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)350入数1台
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)