カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Electro Harmonix(5)
  • ホンダ(4)
  • AMPHENOL(4)
  • RIDEZ(ライズ)(3)
  • 大和プラスチック(2)
  • biocision(2)
  • Tonyin(2)
  • セフティー3(1)
  • ダルトン(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ニッサン(1)
  • JACKSON(1)
  • STREAM TRAIL(1)
  • Milescraft(1)
  • Pazdesign(パズデザイン)(1)
  • HSTシールキット(1)
  • CINELLI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bucket」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
MODIFY(モディファイ) BUCKET凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しましたレンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。
幅(mm)Φ360質量(kg)2取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)146取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)400~1800調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数Ra83寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.1トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可ハンガーコード:付
照明器具カテゴリ