カテゴリ

  • バイク純正部品(73)
  • 制御機器(40)
  • 学童・教育用品(29)
  • 電気材料(28)
  • 自動車純正部品(28)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • トラック純正部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pail」の検索結果

342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (44062)PAIL 三菱ふそう

    (44062)PAIL

    三菱ふそう
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • (27017)DRIP PAIL 三菱ふそう

    (27017)DRIP PAIL

    三菱ふそう
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
  • ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 本体のみ 多用途 18L

    モノタロウ(172件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
    用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP乳白色タイプ本体のみ容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
  • WETSPAIL(ウエッツペール) 日本シューター

    WETSPAIL(ウエッツペール)

    日本シューター
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    100%リサイクル原料を使用した環境にやさしい再生容器です。 耐貫通性・耐衝撃性・密封性を兼ね備えており、安心してご使用いただけます。
    規格70L
  • WETSPAIL(ウエッツペール) 70L 医療廃棄物処理容器 24-3118-03 日本シューター MCB 70L 日本シューター

    WETSPAIL(ウエッツペール) 70L 医療廃棄物処理容器 24-3118-03 日本シューター MCB 70L

    日本シューター
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    100%リサイクル原料を使用した環境にやさしい再生容器です。耐貫通性・耐衝撃性・密封性を兼ね備えており、安心してご使用いただけます。
  • ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 フタのみ 多用途 18L

    モノタロウ(68件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
    用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
  • カラーメータ(色差計・測色計) アミッタリ

    カラーメータ(色差計・測色計)

    アミッタリ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw) 表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw) 統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差) PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能 9つの色差ターゲットカラーを保存 オートメモリー(99セット)&リード機能 ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能 デジタルバックライト表示 オートパワーオフ機能
    用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。仕様データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可セット内容本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)本体:140×70×31測定範囲L: 5to100質量(g)205(電池は含まない)使用温度範囲(℃)操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)電源1.5V 単4電池 ×4本表示トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)再現性標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)電源自動OFF約3分照明白色LEDランプ寸法(Φ×mm)センサ:44×55インターバル約2秒測定条件CIE2°標準オブザーバー測定エリア寸法約Φ10mm使用湿度範囲(%RH)操作:<85、 保存:<70
  • LCRメータ「LCR701」 三和電気計器

    LCRメータ「LCR701」

    三和電気計器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
    用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H BK ラスタバナナ

    iPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H BK

    ラスタバナナ
    1,437税込1,581
    1個
    当日出荷
    本製品は、TPUとポリカーボネートの2つの素材で端末を護るハイブリッドケースです。 側面にはしなやかなTPUを採用し、優しく衝撃を吸収します。 背面には傷に強い表面硬度8Hのポリカーボネートを採用。美しさを保ちます。 ポリカーボネート部の厚さ:1.2mm 側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。 ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。 ワイヤレス充電に対応。
    厚さ(mm)ポリカーボネート部:1.2質量(g)22対応ワイヤレス充電
  • スパイラルノート 6MM横罫L マルマン

    スパイラルノート 6MM横罫L

    マルマン(1件のレビュー)
    109税込120
    1冊
    当日出荷
    リング製本なので表紙をめくって回すことが簡単です。
    タイプ6mm罫規格A6
  • iPad 2021 10.2インチ/iPad 2020 10.2インチ/iPad 2019 10.2インチ/iPad Air 2019/iPad Pro 10.5インチ EVAケース ブルー スタンド機能 MSソリューションズ

    iPad 2021 10.2インチ/iPad 2020 10.2インチ/iPad 2019 10.2インチ/iPad Air 2019/iPad Pro 10.5インチ EVAケース ブルー スタンド機能

    MSソリューションズ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    iPad 2020 10.2inch/iPad 2019 10.2inch/iPad Air 2019/iPad Pro 10.5inchに対応するEVAケース。 Apple Pencil対応のペンホルダー、ハンドホール付き。 スタンド機能を有し、ストラップ用の穴も。
    材質EVA厚さ(mm)ハンドル折ってない状態:約24.5質量(g)約265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル折ってない状態: 約278×約24.5×約280スタンドありホルダーあり外寸法・幅(mm)ハンドル折ってない状態:約278外寸法・高さ(mm)ハンドル折ってない状態:約280対応インチサイズ10.2インチ、10.5インチ
  • iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄 エレコム

    iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    iPad A16 11インチ(2025年)、iPad 第10世代 10.9インチ(2022年)専用フィルム。強度、耐傷性、質感のすべてにおいて優れた性質を持つ革新的なガラス”Dragontrail(R)X”を採用。通常のガラスに比べ8倍の強度を誇るAGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。簡単に位置決めができるガイドフレーム付きです。
    用途圧倒的な強度を誇る、AGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した高透明タイプのiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。約0.21mmの極薄型タイプで、本体のデザインを損なうことなく画面を保護します。 ※PET・シリコン吸着面を除くガラス厚。 。通常のガラス(ソーダライムガラス)に比べ、8倍の強度を誇る”Dragontrail(R)X”を採用しています。 。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(Dragontrail(R)Xガラス、高透明タイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABSサイズ(inch)11対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162対応インチサイズ10.9インチ
  • ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル

    ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット

    日東エルマテリアル
    5,898税込6,488
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
    用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • FDW4 Derailleur Angle Spacer RIDEA

    FDW4 Derailleur Angle Spacer

    RIDEA(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントディレイラーの角度調整を行うスペーサー(シム) 取付角度を±4°調整することが可能 TT用のビッグギヤや逆に50T以下など小さいギヤを使う際に便利 AL6061 CNC製
    材質アルミニウム質量(g)0.6角度(°)4
  • ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad Air ( 4th ) [ Black ] ARMOR-X

    ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad Air ( 4th ) [ Black ]

    ARMOR-X
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    様々なシーンで活躍する防水・防塵・耐衝撃のiPad Airケース IP68、水深5.5フィート/1.5メートルで1時間完全防水 耐衝撃性はMIL STD810F-516に準拠した1.2メートルから落下に耐えられます。 また背面にはハンドストラップが付いており、片手でも安定して操作することが可能です。 デスクワークなどの作業でも重宝するスタンド機能も付いています。
    セット内容専用マウントを使用できるXマウントアダプター、ハンドストラップ材質ポリカーボネートブラック質量(g)307タイプケース型対応機種iPad Air ( 4th )寸法(cm)26×19×1.8仕上マット防塵防水性能IP68耐衝撃性能MIL STD 810F-516特性防水・防塵、耐衝撃、スタンド機能
  • 13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル エレコム

    13インチ iPad Air (M2) 2024年用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 ベルト付フラップ 2アングル

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計の13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。
    用途動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとタッチペンホルダーを装備した軽量設計の13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。 。片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。 。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはベルトで簡単に固定できます。 。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ケースが液晶画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
  • iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム 極薄 Dragontrail(R)X 高透明 貼り付けツール付 エレコム

    iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム 極薄 Dragontrail(R)X 高透明 貼り付けツール付

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    iPad A16 11インチ(2025年)、iPad 第10世代 10.9インチ(2022年)専用フィルム。強度、耐傷性、質感のすべてにおいて優れた性質を持つ革新的なガラス”Dragontrail(R)X”を採用。通常のガラスに比べ8倍の強度を誇るAGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。簡単に位置決めができるガイドフレーム付きです。
    用途圧倒的な強度を誇る、AGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。約0.21mmの極薄型タイプで、本体のデザインを損なうことなく画面を保護します。 ※PET・シリコン吸着面を除くガラス厚。 。通常のガラス(ソーダライムガラス)に比べ、8倍の強度を誇る”Dragontrail(R)X”を採用しています。 。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(Dragontrail(R)Xガラス、高透明タイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)適合品番A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696
  • iPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド エレコム

    iPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    iPad Air 13インチ (M4/M3/M2)(2026年/2025年/2024年)専用ケース。本体をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。
    用途本体をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。 。傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。 。持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。 。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。適合A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
  • 11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 貼り付けツール付 表面硬度10H エレコム

    11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 貼り付けツール付 表面硬度10H

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    強度、耐傷性、質感のすべてにおいて優れた性質を持つ革新的なガラス”Dragontrail(R)X”を採用。通常のガラスに比べ8倍の強度を誇るAGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。簡単に位置決めができるガイドフレーム付きです。
    用途圧倒的な強度を誇る、AGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。約0.21mmの極薄型タイプで、本体のデザインを損なうことなく画面を保護します。 ※PET・シリコン吸着面を除くガラス厚。 。通常のガラス(ソーダライムガラス)に比べ、8倍の強度を誇る”Dragontrail(R)X”を採用しています。 。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。適合モデル番号:A3270、A3267、A3266、A2904、A2903、A2902セット内容画面保護ガラスフィルム(Dragontrail(R)Xガラス、高透明タイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)
  • 同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入 Alpha Wire

    同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入

    Alpha Wire
    41,980税込46,178
    1巻(30m)
    当日出荷
    MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity
    仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
  • [iPad Air 10.9inch(第5/4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace

    [iPad Air 10.9inch(第5/4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース

    iFace
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    iFace Reflectionタブレットケースに、iPad Air(第5/第4世代)用が登場! 背面がクリアで人気のiFace Reflectionシリーズに、iPad専用ケースが登場しました。 お気に入りの写真やステッカーを挟んでカスタマイズ。自分らしくアレンジしたiPadで作業もはかどりそう。 背面がクリアのため、カラフルなiPadの背面を隠すことなく楽しめます。 どんなシーンでも使いやすいブラックとベージュの2色展開。 Reflectionシリーズのスマホケースやストラップと組み合わせれば、統一感のあるコーディネートができます。 また、iPad Air用ケースはペンホルダー付きです。 Apple Pencil(第2世代)を充電しながら持ち運ぶことができてとても便利。 ・側面は弾力のあるTPU、背面はクリアで硬いPC素材を使用 ・側面は少しくびれた形状とグリップ感の良い素材使用で手にフィット ・上下2か所にストラップホール付き ・フチ高設計でカメラレンズと画面を保護 ・シンプルなケースなのでスタンドに置きやすい ・ケースを装着したままTouch IDでロック解除が可能 ・ペンシルホルダー付き
    適合機種iPad Air 10.9inch(第5/4世代)専用材質ポリカーボネート、TPU質量(g)約141寸法(縦×横×厚さ)(mm)約266×193×13
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。 ※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。 ※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。 判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
    付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200連続使用時間(分)約90記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)アズワン品番64-5104-84
  • A5スパイラルノート 横罫150枚LGY マルマン

    A5スパイラルノート 横罫150枚LGY

    マルマン
    569税込626
    1冊
    翌々日出荷
    ・表紙は落ち着いたカラーに箔押しのアクセント。・150枚入りで、たっぷり使える大容量。・持ち運びにも便利なA5サイズ。・罫幅が広すぎず、狭すぎずの定番の"6.5mm"横罫。・切り取りミシン目付きなので、必要に応じて保管もできる。
    グレーサイズA5質量(g)390寸法(縦×横)(mm)212×148寸法(縦×横×厚さ)(mm)212×162×22用紙筆記用紙 70g/m2材質(表紙)表表紙:カラーボード/箔押し(箔色:シルキーマロン)裏表紙:クラフトボール罫線メモリ入6.5mm罫製本スパイラル(コイルループ)本文枚数150ミシン目
  • iPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 軽量 薄型 背面クリア エレコム

    iPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 軽量 薄型 背面クリア

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    iPad Air 13インチ (M4/M3/M2)(2026年/2025年/2024年)専用ケース。折り紙のように自由に折りたためる多機能スタンド機構を採用。縦置き・横置きの両方に対応し、用途に合わせて角度を選べるフラップケースです。
    用途折り紙のように自由に折りたためる多機能スタンド機構を採用。縦置き・横置きの両方に対応し、用途に合わせて角度を選べるフラップケースです。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせた4つのスタンド角度を選べます。 。軽さを重視する人にも使いやすいよう薄さにこだわり、持ち運びやすさと扱いやすさを両立しています。 。背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。 。持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース外側は傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。 。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース×1寸法(mm)230×13×285ブラック質量(g)約298対応機種iPad Air 13インチ(M4 2026年モデル)/iPad Air 13インチ(M3 2025年モデル)/iPad Air 13インチ(M2 2024年モデル)対応A3462/A3461/A3269/A3268/A2899/A2898再生材使用率(%)44再生材使用使用
  • (QND1)SEAT RAIL(PASSENGER) MAZDA(マツダ)

    (QND1)SEAT RAIL(PASSENGER)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • R.SPOILER REPAIR KIT MAZDA(マツダ)

    R.SPOILER REPAIR KIT

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • アイアンホース ミニ Paperblanks(ペーパーブランクス)

    アイアンホース ミニ

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    2,298税込2,528
    1冊
    翌々日出荷
    ノート(サイズ/ミニ)。このパシフィカは、Alice Cordelia Morseがデザインしたダークブラウンの革に金の型打ちを施した装丁を再現したもので、大冒険の精神を表現しています。オリジナルは1890年初版のWilliam Seward Webbによる人気の旅行記「California and Alaska and Over the Canadian Pacific Railway」のために作られました。
    アイアンホース質量(g)約151枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×140×16(ミニ)行数19罫幅(mm)6.60デザイン罫線
  • PARKING BREAK NAIL P MAZDA(マツダ)

    PARKING BREAK NAIL P

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • アイアンホース ミディ Paperblanks(ペーパーブランクス)

    アイアンホース ミディ

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    2,698税込2,968
    1冊
    翌々日出荷
    ノート(ミディ)。このパシフィカは、Alice Cordelia Morseがデザインしたダークブラウンの革に金の型打ちを施した装丁を再現したもので、大冒険の精神を表現しています。オリジナルは1890年初版のWilliam Seward Webbによる人気の旅行記「California and Alaska and Over the Canadian Pacific Railway」のために作られました。
    アイアンホース質量(g)約277枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×180×18(ミディ)行数21罫幅(mm)6.67デザイン罫線
  • B5スパイラルノート 横罫150枚LGY マルマン

    B5スパイラルノート 横罫150枚LGY

    マルマン
    649税込714
    1冊
    翌々日出荷
    ・表紙は落ち着いたカラーに箔押しのアクセント。・150枚入りで、たっぷり使える大容量。・紙面の広さと携帯性の両方を兼ね備えたB5サイズ。・罫幅が広すぎず、狭すぎずの定番の"6.5mm"横罫。・切り取りミシン目付きなので、必要に応じて保管もできる。
    グレーサイズB5質量(g)562寸法(縦×横)(mm)254×179寸法(縦×横×厚さ)(mm)254×193×22用紙筆記用紙 70g/m2材質(表紙)表表紙:カラーボード/箔押し(箔色:シルキーマロン)裏表紙:クラフトボール罫線メモリ入6.5mm罫製本スパイラル(コイルループ)本文枚数150ミシン目
  • サニコンテナー PAROLAi LTIL'ECO

    サニコンテナー

    PAROLAi LTIL'ECO
    949税込1,044
    1枚
    翌々日出荷
    医療鋭利物用容器などの性能規準「NFX30 500(フランス)」「BS73.20(英国)」に対応し、長年フランスや他の諸外国にて実績があります。 内側にポリエチレン袋の付いたコンテナーボックスです。 フタを密閉できる仕様なので、廃棄時の二次感染リスクを低減します。
  • ケアプレートⅡ PAROLAi LTIL'ECO

    ケアプレートⅡ

    PAROLAi LTIL'ECO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    1つのプレートでシャープスコンテナーと必要な処置器材をセットできます。
    材質ポリエチレン質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×40適合サイズ0.6L、0.8L、1.1L、2.0L松吉医科器械コード23-2904-00
  • 注射針処理容器 サニボックス PAROLAi LTIL'ECO

    注射針処理容器 サニボックス

    PAROLAi LTIL'ECO
    799税込879
    1個(0.17L)
    翌々日出荷
    片手操作で安全に注射針の取り外しができます。 投入口はボタンを押さないと閉じているので内容物の飛散を防止します。
  • 可動式ブラケット PAROLAi LTIL'ECO

    可動式ブラケット

    PAROLAi LTIL'ECO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    回診車などに取り付けできるブラケットで、フレームは左右に可動します。
    材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~30
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
    用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
  • iPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース ソフト カバー 軽量 Apple Pencil Pro充電対応 エレコム

    iPad Air 13インチ (M4/M3/M2) ケース ソフト カバー 軽量 Apple Pencil Pro充電対応

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    iPad Air 13インチ (M4/M3/M2)(2026年/2025年/2024年)専用ケース。透明で軽量なソフトクリアケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用し、端末を保護します。
    用途透明で軽量なソフトクリアケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用し、端末を保護します。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースを装着したままApple Pencil Proの充電が可能です。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。適合モデル番号:A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898セット内容ケース×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
  • RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用 SIGEYI

    ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用

    SIGEYI
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    Direct-Mount Derailleur Hanger。Model: UDH-DM1。For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frame。Compatible Derailleur: Shimano。R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400
    材質Premium Aluminum質量(g)24
  • Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)30
  • AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    149,800税込164,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応